咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号
204018
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
204018 8
204018 10
204018 12
204018 14
204018 16
204018 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.08mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
40mm
40mm 40mm
G 2.5,带 HA
81mm
8mm
水平
45degrees 45degrees
0.043mm
0.043mm
7
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm
50mm 50mm
50mm 50mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
96mm
10mm
水平
45degrees 45degrees
0.065mm
0.065mm
7
0.12mm 0.12mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
60mm 60mm
60mm 60mm
G 2.5,带 HA
112mm 112mm
12mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.08mm
0.08mm
7 7
0.14mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
14mm 14mm
70mm 70mm
70mm 70mm
G 2.5,带 HA
122mm 122mm
14mm
水平
45degrees 45degrees
0.098mm
0.098mm
7 7
0.16mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm
80mm 80mm
80mm 80mm
G 2.5,带 HA
136mm
16mm 16mm
水平
45degrees 45degrees
0.105mm
0.105mm
7
0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
100mm
100mm 100mm
G 2.5,带 HA
160mm
20mm
水平
45degrees 45degrees
0.122mm
0.122mm
7
销售价 数量
 
2187.84
3185.67
4067.87
6030.01
7958.93
13087.96

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号:204018 8
提示

ae max = 0.05×D
从直径 DC = 6 mm 起可修磨。
技术说明

极长的切削刃提高了精加工的效率。
用于精加工
特殊的几何结构提供最佳的排屑。
不等分刃距确保高度的自稳定性和运行平稳性
用于圆周铣削的精加工工序
技术参数
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边 s
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
HPC
型号
N
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.08mm
修正系数 fz
1.25 1.25
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
f8 f8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
40mm
切边时的最大切割深度 ap max
40mm 40mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
81mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平
螺纹升角
45degrees 45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.043mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.043mm
齿数 Z
7
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
空气
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加