咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 带冷却通道孔
商品编号
308574
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308574 6
308574 8
308574 10
308574 12
308574 16
308574 20
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
27mm
6mm
21mm
27mm
8mm
21mm
32mm
10mm
24mm
32mm
12mm
24mm
34mm
16mm
27mm
42mm
20mm
33mm
销售价 数量
 
6592.12
6592.12
6592.12
6592.12
6592.12
6592.12

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情

商品详情

商品名称:热胀刀柄 带冷却通道孔
商品编号:308574 8
技术说明

  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

应用

用于夹紧公差为 h6 的刀具。
可选附件

热胀夹头加长杆编号 302410 − 302417。热胀仪编号 354210 − 354450。
冷却液管,编号 309885;套筒扳手编号 309893 和平衡螺栓套装,编号 309906 规格尺寸 180。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
固定器
PSC-63 A=120
切削加工策略
HSC HPC -
径向跳动精度
≤ 3µm
内冷式
刀柄标准
ISO 26623-2
属性
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加