咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master INOX 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
202387
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 h10 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202387 1
202387 1,5
202387 2
202387 2,5
202387 3
202387 3,5
202387 4
202387 4,5
202387 5
202387 5,5
202387 6
202387 7
202387 7,5
202387 8
202387 9
202387 10
202387 12
202387 14
202387 16
202387 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.05mm 0.05mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
1mm
2.5mm
0.5mm 0.5mm
2.5mm 2.5mm
57mm
5mm 5mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.012mm
0.01mm
0.012mm
0.01mm
0.9mm 0.9mm
3 3
0.05mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
1.5mm
4mm 4mm
0.75mm 0.75mm
4mm 4mm
57mm 57mm
7.5mm 7.5mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.012mm
0.01mm
0.012mm
0.01mm
1.44mm
3
0.05mm 0.05mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
2mm
5mm
1mm 1mm
5mm 5mm
57mm 57mm
10mm 10mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.024mm
0.02mm
0.024mm
0.02mm
1.92mm 1.92mm
3
0.05mm 0.05mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6
2.5mm
6mm
1.25mm 1.25mm
6mm 6mm
57mm
12.5mm 12.5mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.024mm
0.02mm
0.024mm
0.02mm
2.4mm 2.4mm
3
0.05mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
3mm 3mm
8mm
1.5mm 1.5mm
8mm 8mm
57mm
15mm 15mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.024mm
0.02mm
0.024mm
0.02mm
2.9mm 2.9mm
3 3
0.05mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
3.5mm 3.5mm
11mm 11mm
1.75mm 1.75mm
11mm 11mm
57mm 57mm
16mm 16mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.024mm
0.02mm
0.024mm
0.02mm
3.4mm 3.4mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
11mm
2mm 2mm
11mm 11mm
57mm
16mm 16mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.024mm
0.02mm
0.024mm
0.02mm
3.9mm
3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4.5mm 4.5mm
13mm 13mm
4.5mm 4.5mm
13mm 13mm
57mm
19mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.048mm
0.04mm
0.048mm
0.04mm
4.4mm 4.4mm
3 3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
5mm 5mm
13mm
5mm 5mm
13mm 13mm
57mm 57mm
19mm 19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.048mm
0.04mm
0.048mm
0.04mm
4.9mm 4.9mm
3 3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
5.5mm
13mm 13mm
5.5mm 5.5mm
13mm 13mm
57mm 57mm
19mm 19mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.048mm
0.04mm
0.048mm
0.04mm
5.4mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6
6mm 6mm
13mm 13mm
6mm 6mm
13mm 13mm
57mm
19mm 19mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.048mm
0.04mm
0.048mm
0.04mm
5.9mm 5.9mm
3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6
7mm 7mm
19mm
7mm 7mm
19mm 19mm
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.048mm
0.04mm
0.048mm
0.04mm
6.8mm
3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
7.5mm
19mm
7.5mm 7.5mm
19mm 19mm
63mm 63mm
25mm 25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.048mm
0.04mm
0.048mm
0.04mm
7.3mm 7.3mm
3 3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
19mm
8mm 8mm
19mm 19mm
63mm
25mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.048mm
0.04mm
0.048mm
0.04mm
7.8mm 7.8mm
3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6
9mm 9mm
22mm 22mm
9mm 9mm
22mm 22mm
72mm 72mm
30mm 30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.072mm
0.06mm
0.072mm
0.06mm
8.7mm
3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm 22mm
10mm 10mm
22mm 22mm
72mm 72mm
30mm 30mm
10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.072mm
0.06mm
0.072mm
0.06mm
9.7mm 9.7mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6
12mm 12mm
26mm 26mm
12mm 12mm
26mm 26mm
83mm
36mm 36mm
12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.072mm
0.06mm
0.072mm
0.06mm
11.7mm
3
0.15mm 0.15mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
26mm 26mm
14mm 14mm
26mm 26mm
83mm 83mm
36mm
14mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.096mm
0.08mm
0.096mm
0.08mm
13.7mm 13.7mm
3
0.2mm 0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
16mm 16mm
32mm 32mm
16mm 16mm
32mm 32mm
92mm 92mm
42mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.096mm
0.08mm
0.096mm
0.08mm
15.5mm
3 3
0.2mm 0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6
20mm 20mm
38mm 38mm
20mm 20mm
38mm 38mm
104mm 104mm
52mm 52mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
19.5mm 19.5mm
3 3
销售价 数量
 
767.77
767.31
751.90
752.35
752.35
752.11
752.07
752.08
752.14
752.39
752.43
1027.36
1027.29
1027.26
1718.25
1719.03
2380.99
3328.85
4483.19
7216.68

商品详情

商品名称:GARANT Master INOX 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:202387 9
技术说明

结构尺寸近似于 DIN 6527
用于粗加工和精加工。
HPC 铣刀采用全新开发的高性能涂层,从而在加工各种不锈钢时,都能达到出色的使用寿命最佳的金属去除率
更高的耐氧化性高温硬度
可应用于高切削速度,同时还非常适用于 TOOLOX®。
技术参数
螺旋角特征
不相同
切削加工策略
HPC
内冷式
刀柄公差
h6
标准
DIN 6527
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对侧铣 -
型号
N
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm
修正系数 fz
1.25 1.25
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
h10 h10
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
9mm 9mm
切削刃长度 Lc
22mm 22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9mm 9mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm 22mm
总长度 L
72mm 72mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm 30mm
柄直径 Ds
10mm 10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
40degrees 40degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.072mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.072mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.06mm
颈位直径 D1
8.7mm
齿数 Z
3
应用
TOOLOX 44
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
有条件适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最小
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
TOOLOX 33
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加