咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于带螺纹的拧装铣刀刀柄 减震,圆锥形
商品编号
307038
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹 M × 长度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307038 M10X174
307038 M12X174
L2
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
直径 D2
钻孔直径 D1
5mm
40mm
200mm
174mm
18mm
10.5mm
5mm
40mm
200mm
174mm
21mm
12.5mm
销售价 数量
 
10024.81
10110.21
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
SK 基础刀柄/缩径 HSK:
数量:

商品详情

商品名称:用于带螺纹的拧装铣刀刀柄 减震,圆锥形
商品编号:307038
可选附件

延长杆,编号 301342。缩径柄,编号 301344。冷却剂管,编号 309880。套筒扳手,编号 309890。
应用

用于安装带螺纹柄的仿形铣刀。
技术说明

带有巴鲁夫芯片安装孔。锥形结构。减振设计,刀柄具有减震功能内芯
提示

Densimet 拧装铣刀用刀柄以及整体硬质合金延长杆,
参见编号 301373 − 1379 和编号 301361 − 1368。
技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 -
型式
A
固定器
HSK-A 63
切削加工策略
HSC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
震动
减震
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加