咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号
204014
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
204014 4
204014 5
204014 6
204014 8
204014 10
204014 12
204014 14
204014 16
204014 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.04mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm 4mm
16mm
16mm 16mm
G 2.5,带 HA
62mm
6mm
水平
45degrees 45degrees
0.02mm
0.02mm
7
0.05mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
17mm 17mm
17mm 17mm
G 2.5,带 HA
62mm 62mm
6mm 6mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.028mm
0.028mm
7
0.06mm 0.06mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
18mm
18mm 18mm
G 2.5,带 HA
62mm
6mm 6mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.035mm
0.035mm
7 7
0.08mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm
24mm
24mm 24mm
G 2.5,带 HA
68mm
8mm 8mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.058mm
0.058mm
7 7
0.1mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
30mm 30mm
30mm 30mm
G 2.5,带 HA
80mm
10mm 10mm
水平
45degrees 45degrees
0.081mm
0.081mm
7
0.12mm 0.12mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm
36mm
36mm 36mm
G 2.5,带 HA
93mm
12mm 12mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.1mm
0.1mm
7 7
0.14mm 0.14mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
14mm 14mm
42mm
42mm 42mm
G 2.5,带 HA
99mm
14mm 14mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.11mm
0.11mm
7 7
0.16mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm 16mm
48mm
48mm 48mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
108mm 108mm
16mm 16mm
水平
45degrees 45degrees
0.117mm
0.117mm
7
0.2mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
60mm
60mm 60mm
G 2.5,带 HA
126mm
20mm
水平
45degrees 45degrees
0.13mm
0.13mm
7
销售价 数量
 
1332.70
1332.70
1332.70
1754.06
2420.01
3186.18
5123.89
6069.73
9916.82

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号:204014 4
技术说明

用于精加工
特殊的几何结构提供最佳的排屑。
不等分刃距确保高度的自稳定性和运行平稳性
用于圆周铣削的精加工工序
提示

ae max = 0.1×D
从直径 DC = 6 mm 起可修磨。
技术参数
标准
工厂标准
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
0.1×D,针对切边
型号
N
内冷式
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.04mm
修正系数 fz
1.5 1.5
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
4mm 4mm
切削刃长度 Lc
16mm
切边时的最大切割深度 ap max
16mm 16mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
62mm
柄直径 Ds
6mm
横向进给方向
水平
螺纹升角
45degrees 45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.02mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.02mm
齿数 Z
7
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
空气
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加