咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于带螺纹的拧装铣刀刀柄
商品编号
301313
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301313 M10X181
301313 M10X231
301313 M12X181
301313 M12X231
301313 M16X231
L2
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
直径 D2
螺纹 M
钻孔直径 D1
7mm
35mm
200mm
181mm
18mm
10.5mm
7mm
41mm
250mm
231mm
18mm
M10×231
10.5mm
7.5mm
38mm
200mm
181mm
21mm
12.5mm
7.5mm
44mm
250mm
231mm
21mm
M12X231
12.5mm
7.5mm
48mm
250mm
231mm
29mm
M16×231
17mm
销售价 数量
 
9990.67
10468.85
10024.81
10537.16
10656.72

商品详情

商品名称:用于带螺纹的拧装铣刀刀柄
商品编号:301313 M12X231
技术说明

减振设计,刀柄具有减震功能内芯。
应用

用于固定带螺纹柄的铣刀。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
固定器
SK 40
震动
减震
径向跳动精度
≤ 3µm
切削加工策略
HSC
刀柄标准
ISO 7388-1
型式
AD
属性
L2
7.5mm
外径 D
44mm
悬伸长度 A 尺寸
250mm
有效长度 L1
231mm
直径 D2
21mm
螺纹 M
M12X231
钻孔直径 D1
12.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加