咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
209711
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209711 3
209711 4
209711 5
209711 6
209711 8
209711 10
209711 12
209711 16
209711 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对玻纤/碳纤增强塑料的开槽铣削
进给量 fz,针对石墨的开槽铣削
齿数 Z
0.06mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
8mm
1.5mm
8mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
15degrees
0.03mm
0.03mm
2
0.08mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
11mm
2mm
11mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
15degrees
0.03mm
0.03mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
15degrees
0.03mm
0.03mm
2
0.12mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
21mm
15degrees
0.04mm
0.04mm
2
0.16mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
8mm
19mm
63mm
8mm
水平、倾斜和垂直
15degrees
0.05mm
0.05mm
2
0.2mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
15degrees
0.06mm
0.06mm
2
0.2mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
15degrees
0.06mm
0.06mm
2
0.2mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
32mm
16mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
15degrees
0.07mm
0.07mm
2
0.2mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
38mm
20mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
15degrees
0.08mm
0.08mm
2
销售价 数量
 
1762.28
1888.64
2116.10
2116.10
2606.39
3366.69
4634.74
7039.30
9787.95

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:209711 8
技术说明

采用最新一代的金刚石涂层 sp3,可对纤维复合材料、玻纤增强塑料、碳纤增强塑料和石墨进行可靠加工。
具有动态效应的刃型。
经过铲背处理的双导棱凹式刀脊。
高精度
稳定的设计,采用 15° 螺旋角。
技术参数
涂层
金刚石
内冷式
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
标准
工厂标准
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.16mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
空闲长度
螺纹升角
15degrees
进给量 fz,针对玻纤/碳纤增强塑料的开槽铣削
0.05mm
进给量 fz,针对石墨的开槽铣削
0.05mm
齿数 Z
2
应用
蜂窝夹层板
适用
玻纤增强塑料
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
石墨
适用
空气
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
湿,最小
适用
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
适用
混合材料
适用
30% 树脂聚醚醚酮
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加