咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀
商品编号
209781
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 f8 DC/DS
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209781 1,5/6
209781 1/6
209781 2/6
209781 3
209781 3/6
209781 4
209781 4/6
209781 5
209781 6
209781 8
209781 10
209781 12
209781 16
209781 20
vc 的修正系数
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
进给量 fz,针对石墨的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
0.075mm
1.25
1.5mm
3mm
3mm
0.75mm
80mm
22mm
6mm
30degrees
0.011mm
0.011mm
1.44mm
2
1.25
0.05mm
1.25
1mm
2mm
2mm
0.5mm
80mm
16mm
6mm
30degrees
0.011mm
0.011mm
0.95mm
2
1.25
0.1mm
1.25
2mm
4mm
4mm
1mm
80mm
28mm
6mm
30degrees
0.022mm
0.022mm
1.92mm
2
0.15mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
75mm
33mm
3mm
30degrees
0.023mm
0.023mm
2.9mm
2
1.25
0.15mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
80mm
33mm
6mm
30degrees
0.023mm
0.023mm
2.9mm
2
0.2mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
75mm
36mm
4mm
30degrees
0.023mm
0.023mm
3.9mm
2
1.25
0.2mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
80mm
36mm
6mm
30degrees
0.023mm
0.023mm
3.9mm
2
0.25mm
1.25
5mm
9mm
9mm
2.5mm
75mm
40mm
5mm
30degrees
0.05mm
0.05mm
4.9mm
2
0.3mm
1.25
6mm
10mm
10mm
3mm
100mm
46mm
6mm
30degrees
0.05mm
0.05mm
5.9mm
2
0.4mm
1.25
8mm
12mm
12mm
4mm
100mm
54mm
8mm
30degrees
0.075mm
0.075mm
7.8mm
2
0.5mm
1.25
10mm
14mm
14mm
5mm
100mm
60mm
10mm
30degrees
0.09mm
0.09mm
9.8mm
2
0.6mm
1.25
12mm
16mm
16mm
6mm
100mm
60mm
12mm
30degrees
0.105mm
0.105mm
11.8mm
2
0.8mm
1.25
16mm
22mm
22mm
8mm
150mm
92mm
16mm
30degrees
0.115mm
0.115mm
15.7mm
2
1mm
1.25
20mm
26mm
26mm
10mm
150mm
92mm
20mm
30degrees
0.13mm
0.13mm
19.7mm
2
销售价 数量
 
1923.10
1883.11
1962.20
1600.10
1975.01
1812.65
2054.63
2176.48
2605.27
3653.13
5014.25
6029.20
13182.02
19971.97

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀
商品编号:209781 8
技术说明

采用最新一代的金刚石涂层 sp3,可对纤维复合材料、玻纤增强塑料、碳纤增强塑料和石墨进行可靠加工。侧向后角经过双重铲背加工。
公差:圆弧轮廓 = ±0.01 mm。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.2×D,针对切边 -
公差,公称直径
f8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
涂层
金刚石
属性
vc 的修正系数
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.4mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
半径 R
4mm
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
54mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
0.075mm
进给量 fz,针对石墨的修边加工
0.075mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
2
应用
湿,最小
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
空气
适用
混合材料
适用
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
蜂窝夹层板
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
石墨
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
30% 树脂聚醚醚酮
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加