咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金加长柄用于拧装铣刀
商品编号
301366
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301366 M12X136
301366 M12X156
301366 M12X176
301366 M12X196
301366 M12X216
外径 D
总长度 L
有效长度 L1
柄直径 d
螺纹 M
钻孔直径 D1
23mm
136mm
80mm
25mm
M12
12.5mm
23mm
156mm
100mm
25mm
M12
12.5mm
23mm
176mm
120mm
25mm
M12
12.5mm
23mm
196mm
140mm
25mm
M12
12.5mm
23mm
216mm
160mm
25mm
M12
12.5mm
销售价 数量
 
15582.88
17461.53
19556.89
20520.29
14427.01

商品详情

商品名称:整体硬质合金加长柄用于拧装铣刀
商品编号:301366 M12X216

应用

特别适合热涨夹头使用。标准钢制延长杆和 Densimet 延长杆是完美组合。
技术说明

整体硬质合金延长杆带有减振功能,刀杆公差 h6,又长又细的设计。

技术参数
内冷式
震动
减震
属性
外径 D
23mm
总长度 L
216mm
有效长度 L1
160mm
柄直径 d
25mm
螺纹 M
M12
钻孔直径 D1
12.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加