咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度 ER 弹簧夹套刀柄
商品编号
300643
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300643 11M
300643 16
300643 16M
300643 25
300643 32
300643 40
备用 ER 夹紧螺母,编号309617
备用 ER 夹紧螺母,编号309618
外径 D
夹紧范围
用于 ER 弹簧夹头
11M
16mm
1mm - 7mm
16
34mm
0.5mm - 10mm
16
16M
24mm
0.5mm - 10mm
25
44mm
1mm - 16mm
25
32
52mm
2mm - 20mm
32
40
62mm
3mm - 26mm
40
销售价 数量
 
2393.37
2348.23
2393.37
2484.86
2519.02
2766.65

商品详情

商品名称:高精度 ER 弹簧夹套刀柄
商品编号:300643 11M
优点

  • 同轴度精度 3 µm 配 2 µm 夹套,同轴度精度 6 µm 配 5 µm 夹套。
  • 超高夹紧力(直至系数达到普通 ER 夹头的 2 倍)。
  • 减振效果通过 2 段分体式夹紧螺母来实现。

应用

用于符合 DIN 6499 A 型和 B 型标准的夹钳中装夹圆柱柄刀具。
提示

  • 只能夹紧公称直径至刀柄直径公差 h 10。
  • 夹紧螺母不能与密封垫片一同使用。
  • 与 Fahrion 夹套组合使用。

高精度弹簧夹套刀柄一定要和高精度装夹螺母编号 309617 一同使用。
技术说明

锥部内外表面经过研磨加工可减少转动噪音,所有柄部经过淬硬和车削加工。带有巴鲁夫芯片安装孔,高性能装夹螺母(转速最高 25,000 rpm)。
供货范围

包含精密夹紧螺母
可选附件

拉钉 (AB),编号 308600 − 308806;
AB 夹紧扳手,编号 308820 − 308835;
ER 弹簧夹套,编号 308901 − 309434;
ER 夹紧扳手,编号 309748;309749;309758;309759
Fahrion ER 夹套,编号 308901 − 309434。
技术参数
刀柄标准
ISO 7388-1
型式
ADB
固定器
SK 40 A = 100
径向跳动精度
≤ 3µm
切削加工策略
HSC HPC -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
属性
备用 ER 夹紧螺母,编号309617
备用 ER 夹紧螺母,编号309618
11M
外径 D
16mm
夹紧范围
1mm - 7mm
用于 ER 弹簧夹头
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加