咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 圆柱形,带有冷却通道孔
商品编号
301152
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
刀杆直径 d1
  • 16
  • 22
  • 27
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301152 16
301152 22
301152 27
刀杆直径 d1
直径 D2
铣刀杆长度 L4
16mm
38mm
17mm
22mm
48mm
19mm
27mm
58mm
21mm
销售价 数量
 
15933.83
15933.83
16053.37
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
SK 基础刀柄/缩径 HSK:
  • 16
  • 22
  • 27
数量:

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 圆柱形,带有冷却通道孔
商品编号:301152 16
供货范围

配套提供铣刀拧紧螺钉和楔键。
优点

可以显著降低震动的概率!可以显著增大进给量!
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 / 308806,AB 装夹扳手,编号 308820 – 308835,专用扳手,编号 309840。
技术说明

  • 锥柄,轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 加大了轴环的支承面积。
  • 减振设计,刀柄具有减震功能内芯。

减振设计,刀柄具有减震功能内芯。
提示

其它规格请垂询。
技术参数
震动
减震
刀柄标准
ISO 7388-1
固定器
SK 50A = 300
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 8000 rpm 条件下
切削加工策略
HPC
型式
AD
径向跳动精度
≤ 6µm
标准
DIN 6357
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加