咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短钻夹头 类型A
商品编号
307735
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307735 1-16
备用 Torx? 夹紧扳手,编号 625220
备用 Torx® 夹紧扳手,编号 625220
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
类型
TX25
TX25
50mm
1mm - 16mm
110mm
销售价 数量
 
8163.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:短钻夹头 类型A
商品编号:307735 1-16
可选附件

套筒螺丝刀,编号 309890。冷却剂管,编号 309880。
技术说明

带内冷最高压力 50 bar。
同心度 ≤ 20 µm。
  • 适用于左旋和右旋加工。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

  • 细长型。
  • 将冷却液目标明确地传送到带内冷的刀具上。
  • 刀具上的最佳保持扭矩。

供货范围

包括带横柄的装夹扳手
技术参数
径向跳动精度
≤ 20µm
固定器
HSK-A 100
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69882-7 DIN 69893-1 -
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
内冷式
是的,最高压力 50 bar
属性
备用 Torx? 夹紧扳手,编号 625220
TX25
备用 Torx® 夹紧扳手,编号 625220
TX25
外径 D
50mm
夹紧范围
1mm - 16mm
悬伸长度 A 尺寸
110mm
类型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加