咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
方肩铣刀头 PickPocket
商品编号
210050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210050 9,7
210050 10
210050 11,7
210050 12
210050 15,7
210050 16
210050 19,7
210050 20
210050 24,7
210050 25
修正系数 fz
刀柄尺寸
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
1.25
10mm
9.7mm
7.5mm
7.5mm
13mm
0.32
0.08mm
0.06mm
1.25
10mm
10mm
7.5mm
7.5mm
13mm
0.32
0.08mm
0.06mm
1.25
12mm
11.7mm
9mm
9mm
16mm
0.32
0.09mm
0.07mm
1.25
12mm
12mm
9mm
9mm
16mm
0.32
0.09mm
0.07mm
1.25
16mm
15.7mm
12mm
12mm
20mm
0.32
0.1mm
0.08mm
1.25
16mm
16mm
12mm
12mm
20mm
0.32
0.1mm
0.08mm
1.25
20mm
19.7mm
15mm
15mm
25mm
0.5
0.13mm
0.1mm
1.25
20mm
20mm
15mm
15mm
25mm
0.5
0.13mm
0.1mm
1.25
24mm
24.7mm
19mm
19mm
32mm
0.5
0.15mm
0.11mm
1.25
24mm
25mm
19mm
19mm
32mm
0.5
0.15mm
0.11mm
销售价 数量
 
1448.59
1448.59
1674.67
1674.67
2375.88
2375.88
3250.34
3250.34
4058.78
4058.78

商品详情

商品名称:方肩铣刀头 PickPocket
商品编号:210050 9,7
提示

应用参考值,针对 ap max ≤ 0.5×D。
技术参数
螺旋角特征
不相同
类型
HB730
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对切边 全槽加工,切深 1×Dmm mm - mm mm
切刃数 Z
3
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
切削加工策略
HPC
型号
N
螺纹升角
38degrees
内冷式
标准
工厂标准
刀具材料
VHM
切刃间距
不相同
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄尺寸
10mm
切刃直径 D
9.7mm
切削刃长度 L2
7.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
7.5mm
头部长度 l
13mm
边角倒圆 rv
0.32
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.06mm
应用
有条件适用
湿,最大
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加