咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密锥形锪钻 90°
商品编号
150396
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150396 25
150396 31
150396 37
150396 40
150396 50
150396 63
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
用于沉头螺栓 DIN 7991
用于沉头螺栓 ISO 2009、2010、7046、7047
莫氏锥柄 MT
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
预钻孔直径
3
25mm
106mm
3.8mm
M12
2
0.2mm/rev
3.8mm
3
31mm
112mm
4.2mm
M16
2
0.25mm/rev
4.2mm
3
37mm
118mm
4.8mm
M20
M20
2
0.25mm/rev
4.8mm
3
40mm
140mm
10mm
3
0.25mm/rev
10mm
3
50mm
150mm
14mm
3
0.25mm/rev
14mm
3
63mm
180mm
16mm
4
0.35mm/rev
16mm
销售价 数量
 
1507.93
1634.43
1889.15
2463.29
3079.10
5059.74

商品详情

商品名称:精密锥形锪钻 90°
商品编号:150396 63
提示

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
带有 6.3 mm(1/4 英寸)柄的锥形锪钻批头,参见第 67 组。
技术说明

所有锪钻均为后刀面研磨。至规格 31,锪钻整体锻造磨削而成。切削角根据锪钻直径变化而变化,使得各处切屑成型都很出色。后刀面与工件不干涉。
高精度锥形锪钻,显著提高加工效率。
技术参数
涂层
TiN
锥头锪钻钻尖角
90degrees
内冷式
刀柄
MK 1-4
标准
DIN 335 D
刀具材料
HSS
属性
切刃数 Z
3
外径
63mm
总长度 L
180mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
16mm
用于沉头螺栓 DIN 7991
用于沉头螺栓 ISO 2009、2010、7046、7047
莫氏锥柄 MT
4
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.35mm/rev
预钻孔直径
16mm
应用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加