咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206323
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206323 2/0,2
206323 2/0,5
206323 3/0,3
206323 3/0,5
206323 4/0,5
206323 5/0,5
206323 6/0,5
206323 6/1,0
206323 8/0,5
206323 8/1,0
206323 10/0,5
206323 10/1,0
206323 12/1,0
206323 12/2,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 70 HRC 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对硬度 < 70 HRC 的钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.2mm
2mm
2mm
0.1mm
2mm
58mm
10mm
6mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
1.9mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
2mm
2mm
0.1mm
2mm
58mm
10mm
6mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
1.9mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
3mm
3mm
0.15mm
3mm
58mm
14mm
6mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
2.9mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
3mm
3mm
0.15mm
3mm
58mm
14mm
6mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
2.9mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
4mm
4mm
0.2mm
4mm
58mm
16mm
6mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
3.9mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
5mm
5mm
0.25mm
5mm
58mm
16mm
6mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
4.9mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
6mm
6mm
0.3mm
6mm
58mm
18mm
6mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
5.85mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm
6mm
0.3mm
6mm
58mm
18mm
6mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
5.85mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
8mm
8mm
0.4mm
8mm
64mm
24mm
8mm
30degrees
0.06mm
0.06mm
7.85mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
8mm
8mm
0.4mm
8mm
64mm
24mm
8mm
30degrees
0.06mm
0.06mm
7.85mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
10mm
10mm
0.5mm
10mm
73mm
30mm
10mm
30degrees
0.07mm
0.07mm
9.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
10mm
10mm
0.5mm
10mm
73mm
30mm
10mm
30degrees
0.07mm
0.07mm
9.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
74mm
26mm
12mm
30degrees
0.08mm
0.08mm
11.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
74mm
26mm
12mm
30degrees
0.08mm
0.08mm
11.7mm
4
销售价 数量
 
2046.45
2046.45
2074.34
2074.34
2262.37
2649.30
2649.30
2649.30
3279.79
3279.79
4734.24
4734.24
6024.13
6024.13

商品详情

商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206323 8/0,5
应用

采用特殊的高硬加工刃型,特别适合加工硬度 60 HRC 至 70 HRC 的淬硬材料。
技术说明

GARANT Diabolo 70:
特殊的整体硬质合金基底材料,特别高的抗断裂强度,
同时又具备最佳的耐磨损性,确保了理想的过程可靠性。
创新研发的纳米晶体高科技涂层,适合开展最高 70 HRC 的高硬铣削加工。特别适合工具和模具加工领域的连续使用
规格尺寸 2 − 5:刀脊角 α = 15°。
公差:
  • 切刃半径:R1 = ±0.01 mm。

技术参数
公差,公称直径
0 / −0.02
型号
H
刀具材料
整体硬质合金
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边 0.05×D,针对仿形铣削 -
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
8mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
8mm
总长度 L
64mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
24mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对硬度 < 70 HRC 的钢的仿形铣削
0.06mm
进给量 fz,针对硬度 < 70 HRC 的钢的修边加工
0.06mm
颈位直径 D1
7.85mm
齿数 Z
4
应用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
适用
空气
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材硬度 < 70 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加