咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凸面轧光辊
商品编号
291440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:凸面轧光辊
商品编号:291440
优点

  • 表面质量更高。
  • 增强表面。
  • 减少加工时间。

应用

用于圆柱形工件的轧光。
技术说明

车削抛光(Rz 4 µm)。
凸面高速钢轧光辊 – 类型 RRE。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加