商品详情
- 商品名称:径向动力头,OT 板条
- 商品编号:319963
优点
- 重量和槽型优化的结构。
- 高品质的部件保证工艺可靠性,使用寿命长。
- 传输高扭矩。
- 100% 控制 – 每个 AGW 都经历一个磨合程序。
- 内冷:专门开发并已获取专利的密封件。
应用
一次装夹执行可能多的切削加工步骤。刀塔中缺少空间时(可用的夹紧位置)。
提示
- 其他驱动装置型号(例如 DIN 5482)、传动比、尺寸、BMT 等敬请垂询:www.hoffmann.ews-tools.com
- 标准密封时 IK 工具(内部冷却装置)不会干运转,冷却剂过滤 < 50 µm。
- 建议:用一个扭力工具(最大 6 Nm)操作规格 VARIA VX。
- 对于重型铣削作业,根据要求推荐带锥形滚子轴承的款式。
适用于
DMG Gildemeister CTX。有时候 Emco、Hardinge、Monforts、Scherer 等,带 DIN 5480 花键。
供货范围
用于弹簧套的 AGW:配套提供装夹螺母和钩形扳手。AGW VARIA VX:配套提供锁紧扳手。
可选附件
适合的套筒 Varia VX,编号 319802 – 319888,ER 快换接头,编号 319761 – 319781,ER 弹簧夹套,编号 308941 – 309878,ER 夹紧扳手,编号 309680 – 309745。
技术说明
在
星式刀塔上使用。左手规格,即主轴加工方向。传动比 1:1。带内冷的规格(intern),最大 70 bar。
OT 板条。
在所有 CNC 数控车床
DMG Gildemeister CTX 上配
Sauter 刀塔使用。驱动离合器
DIN 5480。刀具通过带外置螺母的 ER 弹簧套或通过许可证 EWS 中的快速更换系统 VARIA VX 夹紧到 AGW 中。外部冷却通过冷却液管路实现,内部冷却通过刀具主轴集中实现。最大转速 8000 rpm
。
IKD 款——带陶瓷密封组件,压力最高 70 bar,完全可干运转。