咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
径向动力头,标准针脚
商品编号
319935
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:径向动力头,标准针脚
商品编号:319935
可选附件

适合的套筒 Varia VX,编号 319802 – 319888,ER 快换接头,编号 319761 – 319781,ER 弹簧夹套,编号 308941 – 309878,ER 夹紧扳手,编号 309680 – 309745。
供货范围

用于弹簧套的 AGW:配套提供装夹螺母和钩形扳手。AGW VARIA VX:配套提供锁紧扳手。
优点

  • 重量和槽型优化的结构。
  • 高品质的部件保证工艺可靠性,使用寿命长。
  • 传输高扭矩。
  • 100% 控制 – 每个 AGW 都经历一个磨合程序。
  • 内冷:专门开发并已获取专利的密封件。

应用

一次装夹执行可能多的切削加工步骤。刀塔中缺少空间时(可用的夹紧位置)。
适用于

DMG Gildemeister CTX。有时候 Emco
Hardinge、Monforts、Scherer 等,带 DIN 5480 花键。
提示

  • 其他驱动装置型号(例如 DIN 5482)、传动比、尺寸、BMT 等敬请垂询:www.hoffmann.ews-tools.com
  • 标准密封时 IK 工具(内部冷却装置)不会干运转,冷却剂过滤 < 50 µm。
  • 建议:用一个扭力工具(最大 6 Nm)操作规格 VARIA VX。
  • 对于重型铣削作业,根据要求推荐带锥形滚子轴承的款式。

技术说明

星式刀塔上使用。左手规格,即主轴加工方向。传动比 1:1。带内冷的规格(intern),最大 70 bar。
在所有 CNC 数控车床 DMG Gildemeister CTX 上配 Sauter 刀塔使用。驱动离合器 DIN 5480。刀具通过带外置螺母的 ER 弹簧套或通过许可证 EWS 中的快速更换系统 VARIA VX 夹紧到 AGW 中。外部冷却通过冷却液管路实现,内部冷却通过刀具主轴集中实现。最大转速 8000 rpm
标准对齐板条(针脚)。
IKD 款——带陶瓷密封组件,压力最高 70 bar,完全可干运转。
技术参数
固定器
ER32
VDI 尺寸
40
刀具夹头
ER32
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加