咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT机用丝锥
商品编号
136250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
136250 4X0,5
136250 5X0,5
136250 6X0,75
136250 8X0,75
136250 8X1
136250 9X1
136250 10X0,75
136250 10X1
136250 10X1,25
136250 11X1
136250 12X1
136250 12X1,5
136250 12X1,25
136250 14X1
136250 14X1,5
136250 14X1,25
136250 15X1
136250 15X1,5
136250 16X1
136250 16X1,5
136250 18X1
136250 18X1,5
136250 18X2
136250 20X1
136250 20X1,5
136250 22X1
136250 22X1,5
136250 22X2
136250 24X1
136250 24X1,5
136250 25X1,5
136250 26X1,5
136250 27X1,5
136250 27X2
136250 28X1,5
136250 30X1,5
136250 30X2
136250 32X1,5
136250 33X1,5
136250 35X1,5
136250 36X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
3.5mm
63mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 374
8mm
4mm
MF
M4×0.5
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
4.5mm
70mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 374
10mm
5mm
MF
M5×0.5
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
5.2mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
12mm
6mm
MF
M6×0.75
0.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
7.2mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
16mm
8mm
MF
M8×0.75
0.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
7mm
90mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
16mm
8mm
MF
M8×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
8mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
18mm
9mm
MF
M9×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
9.2mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
20mm
10mm
MF
M10×0.75
0.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
9mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
20mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
8.8mm
100mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
20mm
10mm
MF
M10×1.25
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
10mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 374
22mm
11mm
MF
M11×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
11mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
24mm
12mm
MF
M12×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
10.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
24mm
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
10.8mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
24mm
12mm
MF
M12×1.25
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
13mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
28mm
14mm
MF
M14×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
12.5mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
28mm
14mm
MF
M14×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
12.8mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
28mm
14mm
MF
M14×1.25
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
14mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
30mm
15mm
MF
M15×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
13.5mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
30mm
15mm
MF
M15×1,5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
15mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
32mm
16mm
MF
M16×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
14.5mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
32mm
16mm
MF
M16×1,5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
17mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
36mm
18mm
MF
M18×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
16.5mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
36mm
18mm
MF
M18×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
16mm
125mm
4
11mm
14mm
DIN 374
36mm
18mm
MF
M18×2
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
19mm
125mm
4
12mm
16mm
DIN 374
40mm
20mm
MF
M20×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
18.5mm
125mm
4
12mm
16mm
DIN 374
40mm
20mm
MF
M20×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
21mm
125mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
44mm
22mm
MF
M22×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
20.5mm
125mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
44mm
22mm
MF
M22×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
20mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
44mm
22mm
MF
M22×2
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
23mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
48mm
24mm
MF
M24×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
22.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
48mm
24mm
MF
M24×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
23.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
50mm
25mm
MF
M25×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
24.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
52mm
26mm
MF
M26×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
25.5mm
140mm
4
16mm
20mm
DIN 374
54mm
27mm
MF
M27×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
25mm
140mm
4
16mm
20mm
DIN 374
54mm
27mm
MF
M27×2
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
26.5mm
140mm
4
16mm
20mm
DIN 374
56mm
28mm
MF
M28×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
28.5mm
150mm
4
18mm
22mm
DIN 374
60mm
30mm
MF
M30×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
28mm
150mm
4
18mm
22mm
DIN 374
60mm
30mm
MF
M30×2
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
30.5mm
150mm
4
18mm
22mm
DIN 374
64mm
32mm
MF
M32×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
31.5mm
160mm
4
20mm
25mm
DIN 374
66mm
33mm
MF
M33×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
33.5mm
170mm
4
22mm
28mm
DIN 374
70mm
35mm
MF
M35×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
34.5mm
170mm
4
22mm
28mm
DIN 374
72mm
36mm
MF
M36×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
762.15
783.41
824.22
840.57
763.73
1092.41
1328.04
806.29
1161.17
1223.26
987.78
951.87
1278.97
1308.36
1262.62
1308.36
1632.11
1632.11
1471.90
1442.52
2036.20
1880.75
2935.69
2052.55
1864.39
2624.94
2126.08
2624.94
3082.88
2543.18
3099.24
3467.14
3581.62
4055.88
4055.88
4121.32
4350.28
4791.84
5658.63
5658.63
5985.71

商品详情

商品名称:GARANT机用丝锥
商品编号:136250 9X1

技术说明

稳定的设计,带有 15° 右向螺旋。

技术参数
螺纹标准
DIN 13
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
C
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
涂层
没有涂层
内冷式
切削方向
右向
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对盲孔
螺纹升角
15degrees
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
8mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
5.5mm
柄直径 Ds
7mm
标准
DIN 374
螺纹深度
18mm
螺纹直径
9mm
螺纹种类
MF
螺纹规格
M9×1
螺距
1mm
应用
湿,最大
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加