咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金加长柄用于拧装铣刀
商品编号
301361
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301361 M5X100
301361 M6X70
301361 M6X90
301361 M6X110
外径 D
总长度 L
有效长度 L1
柄直径 d
螺纹 M
钻孔直径 D1
9.8mm
100mm
60mm
12mm
M5
5.5mm
9.8mm
70mm
21mm
12mm
M6
6.5mm
9.8mm
90mm
40mm
12mm
M6
6.5mm
9.8mm
110mm
60mm
12mm
M6
6.5mm
销售价 数量
 
6745.38
5981.77
6618.12
7339.30

商品详情

商品名称:整体硬质合金加长柄用于拧装铣刀
商品编号:301361 M6X70

技术说明

整体硬质合金延长杆带有减振功能,刀杆公差 h6,又长又细的设计。
应用

特别适合热胀刀柄使用。标准钢制延长杆和 Densimet 延长杆是完美组合。

技术参数
震动
减震
内冷式
属性
外径 D
9.8mm
总长度 L
70mm
有效长度 L1
21mm
柄直径 d
12mm
螺纹 M
M6
钻孔直径 D1
6.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加