咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
橡胶衬垫,弹性
商品编号
385051
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
385051 2
385051 3
385051 4
宽度
规格
长度
高度
200mm
衬垫
300mm
3mm
300mm
衬垫
400mm
3mm
400mm
衬垫
600mm
3mm
销售价 数量
 
209.68
329.60
447.88

商品详情

商品名称:橡胶衬垫,弹性
商品编号:385051 4
技术说明

摩擦系数小,可进行端面铣削,确保最佳的平面平行度。
属性
宽度
400mm
规格
衬垫
长度
600mm
高度
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加