咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀
商品编号
215122
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215122 40/4
215122 40/5
215122 50/5
215122 50/6
215122 63/6
215122 63/8
215122 80/7
215122 80/10
215122 100/9
215122 100/12
215122 125/12
215122 125/15
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
4
40mm
16mm
40mm
12mm
219882(15IP;3.0 Nm)
LO.. 130708
5
40mm
16mm
40mm
12mm
219882(15IP;3.0 Nm)
LO.. 130708
5
50mm
22mm
40mm
12mm
219882(15IP;3.0 Nm)
LO.. 130708
6
50mm
22mm
40mm
12mm
219882(15IP;3.0 Nm)
LO.. 130708
6
63mm
27mm
40mm
12mm
219882(15IP;3.0 Nm)
LO.. 130708
8
63mm
27mm
40mm
12mm
219882(15IP;3.0 Nm)
LO.. 130708
7
80mm
27mm
50mm
12mm
219882(15IP;3.0 Nm)
LO.. 130708
10
80mm
27mm
50mm
12mm
219882(15IP;3.0 Nm)
LO.. 130708
9
100mm
32mm
50mm
12mm
219882(15IP;3.0 Nm)
LO.. 130708
12
100mm
32mm
50mm
12mm
219882(15IP;3.0 Nm)
LO.. 130708
12
125mm
40mm
63mm
12mm
219882(15IP;3.0 Nm)
LO.. 130708
15
125mm
40mm
63mm
12mm
219882(15IP;3.0 Nm)
LO.. 130708
销售价 数量
 
9130.30
9406.28
10688.80
10921.30
12288.53
12877.48
14202.05
15382.77
16708.02
17929.02
22242.91
23022.40

商品详情

商品名称:GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀
商品编号:215122 40/4
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
技术说明

切向排列的可转位刀片具有最大的稳定性。由于可转位刀片在切削方向上具有最佳的稳定性,所以进给值高,可实现最大的单位时间切削量。
技术参数
柄类型
带有安装孔
内冷式
主偏角 κ
90degrees
铣削应用
方肩铣削
刀具更换
PowerCard
切刃间距
不相同
属性
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
40mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
最大切割深度 ap max
12mm
转位刀片螺栓套件
219882(15IP;3.0 Nm)
配套适用的转位刀片
LO.. 130708
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加