咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀
商品编号
215126
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215126 50/3
215126 50/4
215126 63/4
215126 63/4L
215126 63/5
215126 80/5
215126 100/6
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
有效切刃数量 Zeff
转位刀片螺栓套件
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
50mm
27mm
70mm
47mm
3
219882(15IP;3.0 Nm)
12
LO.. 130708
50mm
27mm
80mm
59mm
4
219882(15IP;3.0 Nm)
20
LO.. 130708
63mm
27mm
65mm
47mm
4
219882(15IP;3.0 Nm)
16
LO.. 130708
63mm
27mm
93mm
81mm
4
219882(15IP;3.0 Nm)
28
LO.. 130708
63mm
27mm
75mm
59mm
5
219882(15IP;3.0 Nm)
25
LO.. 130708
80mm
32mm
90mm
70mm
5
219882(15IP;3.0 Nm)
30
LO.. 130708
100mm
40mm
93mm
81mm
6
219882(15IP;3.0 Nm)
42
LO.. 130708
销售价 数量
 
21029.95
24863.38
23376.79
30606.41
29005.24
32116.57
39959.02

商品详情

商品名称:GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀
商品编号:215126 50/3
技术说明

切向排列的可转位刀片具有最大的稳定性。由于可转位刀片在切削方向上具有最佳的稳定性,所以进给值高,可实现最大的单位时间切削量。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
技术参数
铣削应用
方肩铣削
内冷式
柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
90degrees
切刃间距
不相同
刀具更换
PowerCard
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
切刃直径 DC
50mm
安装孔直径
27mm
总长度 L
70mm
最大切割深度 ap max
47mm
有效切刃数量 Zeff
3
转位刀片螺栓套件
219882(15IP;3.0 Nm)
转位式刀片数量
12
配套适用的转位刀片
LO.. 130708
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加