咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆盘铣刀,带螺纹 宽度 ap = 5 mm
商品编号
218542
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218542 50
218542 63
218542 80
凸缘长度 L1
切刃直径 DC
安装螺纹 M
总长度 L
最大切入深度 ae max
有效切刃数量 Zeff
直径 D1 h6
直径 D2
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
15mm
50mm
M16
35mm
14mm
2
17mm
29mm
4
SNHX
63mm
M16
35mm
14mm
4
17mm
29mm
8
SNHX
80mm
M16
35mm
22.5mm
5
17mm
29mm
10
SNHX
销售价 数量
 
8283.16
9677.18
11411.61

商品详情

商品名称:圆盘铣刀,带螺纹 宽度 a<sub>p</sub> = 5 mm
商品编号:218542 80
应用

用于铣槽以及开槽。可用于平整或不平整的槽底。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750 规格尺寸 2.2 与刀头,编号 674248 规格尺寸 TX9
可以购买最大直径 D = 200 mm 的圆盘铣刀。
技术说明

采用高强度特种钢的侧面铣刀,可以有效降低振动。
技术参数
转位刀片螺栓套件
219949(TX9;2.0 Nm)
ISO 代码,转位刀片
SN.. 1103
刀具更换
PowerCard
内冷式
属性
凸缘长度 L1
切刃直径 DC
80mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L
35mm
最大切入深度 ae max
22.5mm
有效切刃数量 Zeff
5
直径 D1 h6
17mm
直径 D2
29mm
转位式刀片数量
10
配套适用的转位刀片
SNHX
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加