咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄类型 ADB 带冷却通道孔
商品编号
300346
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300346 6
300346 8
300346 10
300346 12
300346 14
300346 16
300346 18
300346 20
300346 25
300346 32
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
6
25mm
6mm
8
28mm
8mm
10
35mm
10mm
12
42mm
12mm
12
44mm
14mm
16
48mm
16mm
16
50mm
18mm
20
52mm
20mm
25
65mm
25mm
32
72mm
32mm
销售价 数量
 
2978.58
2853.12
2802.79
2802.79
2802.79
2802.79
2802.79
2802.79
3105.27
3232.15

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:侧固式刀柄类型 ADB 带冷却通道孔
商品编号:300346 10
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术说明

带有巴鲁夫芯片安装孔。
GARANT −
所有柄部精密硬车削(便于平稳运行!)。动平衡等级 G 2.5 / 25000 rpm。
带有可以封闭的冷却孔。
技术参数
固定器
SK 50 A = 130
刀柄标准
ISO 7388-1
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
标准
DIN 6359
切削加工策略
HPC
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
10
外径 D
35mm
夹紧直径 D1
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加