咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BMT 镗杆刀架
商品编号
319888
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319888 40
319888 55-70
319888 55-100
319888 60
319888 65-72
319888 65-100
319888 68-95
L1
L2
L3
Z
da
h1
l1
x
配套机器
70mm
62mm
10mm
65mm
32mm
78mm
125mm
100mm
Mori NZ、Mori NT、CTX310-BMT
64mm
64mm
18mm
62mm
40mm
85mm
100mm
70mm
64mm
64mm
20mm
60mm
40mm
85mm
130mm
100mm
94mm
84mm
30mm
70mm
40mm
108mm
110mm
80mm
Mori NL、Mori NT
73mm
70mm
40mm
77mm
40mm
96mm
106mm
72mm
73mm
70mm
7mm
77mm
40mm
96mm
131mm
100mm
68mm
110mm
21mm
64mm
40mm
84mm
123mm
95mm
销售价 数量
 
5962.67
6527.35
6362.24
6559.83
6280.54
5796.11
5794.89

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:BMT 镗杆刀架
商品编号:319888
技术说明

经过机器特定调整的高精度刀座,灵活用于主轴和副轴机器。接触面和功能面经过打磨。弹簧加载的压板用于均匀夹紧车刀。按照相应车床定制设计。带安全球形喷嘴,至 80 bar。黑化处理,提供更好的腐蚀防护。
用于内部和外部冷却。
应用

用于使用镗杆座或可转位刀片钻头进行内孔加工。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加