咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Gripp 顶爪,一体式
商品编号
361123
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361123 100/32
361123 100GS
361123 125/32
361123 125GS
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
长度 l1
长度 l2
高度 h1
高度 h2
100mm
60mm
40mm
Xpent0
3mm
3mm
5mm
5mm
100mm
60mm
40mm
Xpent0
3mm
3mm
5mm
5mm
125mm
68.5mm
45mm
Xpent1-2
3mm
3mm
5mm
5mm
125mm
68.5mm
45mm
Xpent1-2
3mm
3mm
5mm
5mm
销售价 数量
 
7168.45
6267.80
7885.29
6855.97

商品详情

商品名称:Gripp 顶爪,一体式
商品编号:361123 125GS
应用

特别适合于重切削加工。
供货范围

包括固定螺栓。
适用于

5 轴夹紧装置套装编号 361100 和夹紧模块编号 361105 − 361110。
技术说明

夹紧级,高度 5 mm,支承面 3 mm。
提示

GS 型,具有 Gripp 级和光滑夹紧级
属性
卡爪宽度 b
125mm
卡爪长度 l
68.5mm
卡爪高度 h
45mm
适合的颜色代码
Xpent1-2
长度 l1
3mm
长度 l2
3mm
高度 h1
5mm
高度 h2
5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加