咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精加工铣刀
商品编号
212538
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212538 25/3
212538 32/4
212538 35/4
212538 42/5
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装螺纹 M
总长度 L
最大切割深度 ap max
直径 D1 h6
直径 D2
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
3
25mm
M12
35mm
3mm
12.5mm
21mm 21mm
35mm
219799 4 (15IP;3.8 Nm)
CPHX 09T3..
4
32mm
M16 M16
42mm
3mm
17mm
29mm 29mm
42mm
219799 4 (15IP;3.8 Nm)
CPHX 09T3..
4 4
35mm
M16
42mm
3mm
17mm
29mm
42mm
219799 4 (15IP;3.8 Nm)
CPHX 09T3.. CPHX 09T3..
是 是
5 5
42mm
M16
42mm 42mm
3mm
17mm
29mm
42mm
219799 4 (15IP;3.8 Nm)
CPHX 09T3..
销售价 数量
 
4779.60
5308.65
5747.52
6232.06

商品详情

商品名称:精加工铣刀
商品编号:212538 25/3
应用

锻模和模型制造中的典型工具。
提示

GARANT 扭力起子 TQ,编号 211750 规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252 规格尺寸 15IP
技术说明

用于极为高效地进行初次精整和精加工的精密精加工铣刀。因触点臂几何形状经过修改,所以可实现优异表面加工质量。因内凹角度大并且每齿进给速度高所以极为节省时间
技术参数
柄类型
带螺纹
铣削应用
圆形铣刀 斜面 圆形铣削 -
切削加工策略
HPC
刀具更换
PowerCard
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
25mm
安装螺纹 M
M12
总长度 L
35mm
最大切割深度 ap max
3mm
直径 D1 h6
12.5mm
直径 D2
21mm 21mm
空闲长度
35mm
转位刀片螺栓套件
219799 4 (15IP;3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
CPHX 09T3..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加