咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用定心虎钳
商品编号
360133
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360133 80
360133 120
卡爪宽度 A
宽度
扭矩
最大夹力
行程
重量
长度
高度
80mm
80mm
40Nm
17kN
22mm
2.5kg
114mm
51.4mm
120mm
120mm
60Nm
25.5kN
25mm
5.1kg
130mm
51mm
销售价 数量
 
12434.73
13544.93
  • 商品详情

商品详情

商品名称:通用定心虎钳
商品编号:360133 80
供货范围

包括 2 个夹爪。
可选附件

夹爪派生型参见编号 360135 至 360148。
优点

  • 灵活的轻量化设计。
  • 多功能夹头。

直接安装在机床床身、更换刀片或托架(360156)上。
应用

非常适合 5 面加工,完美夹紧毛坯件。用途极其广泛:托盘或自动化系统,通过装夹轨道等多重装夹,通过托架单独装夹或直接安装到机床上。
技术说明

定心虎钳,确保了应用的灵活性。
  • 封闭式结构,保证了确定的功能可靠性。
  • 高重复精度 0.02 mm。
  • 可变中心设置 ±0.02 mm。
  • 操作方便,卡爪品种齐全。
  • 功能表面经过淬硬加工。
  • 采用工具钢,因而更加稳定,经过瞬时渗氮加工,为表面提供防护。

供货范围
配套提供套筒扳手套筒,编号 642700 E12。
属性
卡爪宽度 A
80mm
宽度
80mm
扭矩
40Nm
最大夹力
17kN
行程
22mm
重量
2.5kg
长度
114mm
高度
51.4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加