咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 HSS/E C 型
商品编号
135855
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
135855 M3
135855 M4
135855 M5
135855 M6
135855 M8
135855 M10
135855 M12
135855 M14
135855 M16
135855 M20
135855 M24
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
2.5mm
56mm
2
2.7mm
3.5mm
DIN 371
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
3.3mm
63mm
2
3.4mm
4.5mm
DIN 371
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
4.2mm
70mm
2
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
12mm
110mm
4
9mm
11mm
DIN 376
42mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
DIN 371
48mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 371
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
21mm
160mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
72mm
24mm
M
M24
3mm
销售价 数量
 
194.67
194.67
204.50
212.60
250.24
284.54
335.33
549.53
740.87
1076.05
1725.46

商品详情

商品名称:机用丝锥 HSS/E C 型
商品编号:135855 M4

技术说明

类型 C(2 − 3 导向螺纹的切削锥)。

技术参数
切削方向
右向
螺纹标准
DIN 13
螺纹断面角
60degrees
内冷式
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
涂层
蒸气氧化处理
锥度导程部分的形状
C
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
2
切割角
15degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
2
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
12mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
适用
铜锌合金
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加