咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹头套装,7 件套 1-7 mm
商品编号
309155
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹头套装,7 件套 1-7 mm
商品编号:309155
供货范围

带有硬质泡沫塑料刻模的工具盒,尺寸递进为 1 mm。
技术说明

整体硬化和研磨加工。经过抛光加工。
技术参数
固定器
ER 11
标准
ISO 15488-B
径向跳动精度
≤ 10µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加