咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷
商品编号
205336
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205336 6
205336 8
205336 10
205336 12
205336 16
205336 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.35mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
9mm
13mm
57mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.06mm
5.8mm
3
0.45mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
16mm
12mm
16mm
63mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.06mm
7.8mm
3
0.55mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
15mm
22mm
72mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
0.07mm
9.8mm
3
0.65mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
18mm
26mm
83mm
38mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
0.07mm
11.8mm
3
0.85mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
32mm
24mm
32mm
92mm
44mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.11mm
0.09mm
15.8mm
3
1.05mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
38mm
30mm
38mm
104mm
54mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.14mm
0.12mm
19.8mm
3
销售价 数量
 
1756.64
2205.42
3218.22
5275.80
9850.71
14585.75

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷
商品编号:205336 8
技术说明

结构尺寸类似于 DIN 6527。
圆形波纹刃型。
特殊的刃型,适合加工有色金属。
带内冷。

带有最新一代的 DLC 涂层 sp2
技术参数
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对切边 -
标准
工厂标准
内冷式
刀柄公差
h6
铣削轮廓面
WR
涂层
DLC
刀具材料
整体硬质合金
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.45mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
d11
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
16mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
16mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
27mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.06mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
3
应用
铜锌合金
适用
空气
有条件适用
铝合金
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加