咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 类型 AD
商品编号
303405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303405 3
303405 4
303405 5
303405 6
303405 8
303405 10
303405 12
303405 14
303405 16
303405 18
303405 20
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
17mm
3mm
80mm
12mm
17mm
4mm
80mm
12mm
17mm
5mm
80mm
12mm
27mm
6mm
80mm
21mm
27mm
8mm
80mm
21mm
32mm
10mm
80mm
24mm
32mm
12mm
80mm
24mm
34mm
14mm
80mm
27mm
34mm
16mm
80mm
27mm
42mm
18mm
90mm
33mm
42mm
20mm
90mm
33mm
销售价 数量
 
2920.34
2920.34
2920.34
2442.16
2442.16
2442.16
2442.16
2442.16
2442.16
2442.16
2442.16

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:热胀刀柄 类型 AD
商品编号:303405 8
技术说明

  • 内置刀具长度调节机构,调节范围 10 mm(自直径 6 mm 起)。
  • 规格尺寸 3−5 用于硬质合金,从规格尺寸 6 起,用于高速钢和硬质合金。

标准

类似于 E-DIN 69882-8,型式 G。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302417;热胀仪 354210 − 354400。
应用

用于夹紧带有圆柱形刀柄,公差为 h6 的刀具。
技术参数
切削加工策略
HPC HSC -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
BT 30 短型
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
型式
AD
属性
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加