咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
主轴头 ⌀ 9.75 − 88.1 mm
商品编号
237591
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237591 HW63
237591 SK40
外径 D1
悬伸长度 A
接口
有效长度 L1
55mm
50mm
HW63
55mm
90mm
SK40
69mm
销售价 数量
 
17328.14
22126.22

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:主轴头 ⌀ 9.75 − 88.1 mm
商品编号:237591 SK40
应用

配套用于镗刀,柄部直径 16 mm,并且带精镗桥段。配备 ISO 转位刀片型号 CC..0602..
技术说明

采用整体式设计或者采用 HW63 接口。带有内部冷却液供给。紧凑的构造。
推荐

推荐使用可转位刀片编号 237695 和编号 237696。
技术参数
内冷式
属性
外径 D1
55mm
悬伸长度 A
90mm
接口
SK40
有效长度 L1
69mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加