咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹紧元件, 杠杆手柄
商品编号
377152
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
377152 16/100
377152 16/150
377152 28/120
377152 28/140
377152 28/175
孔径
幅度
最大装夹高度
规格
16mm
100mm
200mm
固定式
16mm
30−150mm
200mm
活动式
28mm
120mm
300mm
固定式
28mm
140mm
300mm
固定式
28mm
40−175mm
300mm
活动式
销售价 数量
 
1108.90
1404.72
1305.71
1379.97
1646.06

商品详情

商品名称:夹紧元件, 杠杆手柄
商品编号:377152 28/120
优点

  • 无需工具便可集成在焊接工作台上。
  • 可灵活使用和无级调节。
  • 夹紧便捷、可靠、精准且能够满足各种具体需求。

技术说明

带有卡扣机构的杆式握柄,可以实现定量并且抗震的装夹。
属性
孔径
28mm
幅度
120mm
最大装夹高度
300mm
规格
固定式
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加