咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT切割砂轮片,高效款 X-LOCK 特薄型,不锈钢
商品编号
563273
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
563273 115
563273 125
孔直径
形状说明
砂轮厚度
规格说明
22.23mm
直型
1mm
A60R-BF
22.23mm
直型
1mm
A60R-BF
销售价 数量
 
45.44
50.22
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT切割砂轮片,高效款 X-LOCK 特薄型,不锈钢
商品编号:563273
技术说明

特殊类型,用于加工不锈钢
采用最新的技术生产的高性能产品,不仅能够显著提高生产效率,而且还保证了最佳的切割性能。改良的切割性能,归功于粗糙且具有打磨效果的侧面,理想的使用寿命,改良的切入表现。
砂轮厚度小,不仅可以实现快速的切割作业,而且无需施加较大的力,因而可以大幅节省作业时间。干净的切割表面,几乎不留毛刺。
X-LOCK 系统实现快速、免工具的砂轮更换。
提示

X-LOCK 切割砂轮片能够后向兼容,也可用于传统角磨机。
技术参数
推荐的攻角
90degrees
最大圆周速度
80m/s
为材料优化
不锈钢
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
磨料缩写
A
属性
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝镁合金
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
通用
有条件适用
适用
铜锌合金
有条件适用
钛合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加