咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ROTA-S 楔杆车床夹头,短锥,带非分体式阶梯卡爪 带一体式阶梯卡爪
ROTA-S 楔杆车床夹头,短锥,带非分体式阶梯卡爪 带一体式阶梯卡爪
商品编号
313135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
类型/短锥刀柄
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313135 250/8
内六角扳手 K
出入口 E
型号
外径 A
定心锥直径 B
撑杆螺栓的尺寸
支撑螺栓数量
最高转速
每个卡爪的夹紧行程 S
短锥刀柄
系列
配有硬顶爪的夹紧范围 内部
配有硬顶爪的夹紧范围 外部
重量
16mm
62mm
250
256mm
139.735mm
M16
4
4200min-1
7.7mm
8
ROTA-S plus
92mm - 252mm
10mm - 250mm
33.9kg
销售价 数量
 
50495.64
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:ROTA-S 楔杆车床夹头,短锥,带非分体式阶梯卡爪 带一体式阶梯卡爪
商品编号:313135

应用

适用于带支撑螺栓和凸缘螺母的 DIN 55027 主轴头。车床夹头不使用中间法兰而分别直接安装在主轴头上。
标准

DIN 702-3.
材料

整体钢材质,因而适合高转速作业(参见表格)。
供货范围

1 把安全装夹扳手和 1 套紧固螺钉。
配套提供 1 套整体式阶梯爪。
可选附件

备用和附加卡爪参见编号 313200 − 313350。
技术说明

  • 极高的径向跳动精度及卡爪切换精度。

  • 使用使用寿命长,精度极高。

  • 模块化保护罐系统。

  • 安装时间短。

  • 夹头经过硬化处理,最大 ⌀ 315 mm。

  • 大尺寸通孔(尺寸 E!)。

  • 通过安全销确保最大程度的操作安全性。

  • 基爪兼容卡爪系统“F”和“Duro”。

  • 灵活夹紧大小工件。

  • 面对极小内 ⌀ 实现高精度夹紧。


技术参数
标准
DIN 702-3
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加