咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122606
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC p6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122606 2
122606 2,2
122606 2,3
122606 2,4
122606 2,5
122606 2,7
122606 2,8
122606 3
122606 3,2
122606 3,3
122606 3,5
122606 3,8
122606 4
122606 4,2
122606 4,5
122606 4,7
122606 4,8
122606 5
122606 5,5
122606 5,8
122606 6
122606 6,5
122606 6,8
122606 7
122606 7,5
122606 7,8
122606 8
122606 8,5
122606 8,8
122606 9
122606 9,8
122606 10
122606 10,2
122606 10,8
122606 11,8
122606 12
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对短切屑铝合金
p6
2mm
h6
2
57mm
21mm
18mm
4mm
DIN 6537
0.16mm/rev
p6
2.2mm
h6
2
57mm
21mm
17.7mm
4mm
DIN 6537
0.18mm/rev
p6
2.3mm
h6
2
57mm
21mm
17.6mm
4mm
DIN 6537
0.18mm/rev
p6
2.4mm
h6
2
57mm
21mm
17.4mm
4mm
DIN 6537
0.18mm/rev
p6
2.5mm
h6
2
57mm
21mm
17.3mm
4mm
DIN 6537
0.18mm/rev
p6
2.7mm
h6
2
57mm
21mm
17mm
4mm
DIN 6537
0.18mm/rev
p6
2.8mm
h6
2
57mm
21mm
16.8mm
4mm
DIN 6537
0.18mm/rev
p6
3mm
h6
2
66mm
28mm
23.5mm
6mm
DIN 6537
0.18mm/rev
p6
3.2mm
h6
2
66mm
28mm
23.2mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
p6
3.3mm
h6
2
66mm
28mm
23.1mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
p6
3.5mm
h6
2
66mm
28mm
22.8mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
p6
3.8mm
h6
2
74mm
36mm
30.3mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
p6
4mm
h6
2
74mm
36mm
30mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
p6
4.2mm
h6
2
74mm
36mm
29.7mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
p6
4.5mm
h6
2
74mm
36mm
29.3mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
p6
4.7mm
h6
2
74mm
36mm
29mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
p6
4.8mm
h6
2
82mm
44mm
36.8mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
p6
5mm
h6
2
82mm
44mm
36.5mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
p6
5.5mm
h6
2
82mm
44mm
35.8mm
6mm
DIN 6537
0.36mm/rev
p6
5.8mm
h6
2
82mm
44mm
35.3mm
6mm
DIN 6537
0.36mm/rev
p6
6mm
h6
2
82mm
44mm
35mm
6mm
DIN 6537
0.36mm/rev
p6
6.5mm
h6
2
91mm
53mm
43.3mm
8mm
DIN 6537
0.36mm/rev
p6
6.8mm
h6
2
91mm
53mm
42.8mm
8mm
DIN 6537
0.36mm/rev
p6
7mm
h6
2
91mm
53mm
42.5mm
8mm
DIN 6537
0.36mm/rev
p6
7.5mm
h6
2
91mm
53mm
41.8mm
8mm
DIN 6537
0.36mm/rev
p6
7.8mm
h6
2
91mm
53mm
41.3mm
8mm
DIN 6537
0.36mm/rev
p6
8mm
h6
2
91mm
53mm
41mm
8mm
DIN 6537
0.36mm/rev
p6
8.5mm
h6
2
103mm
61mm
48.3mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
p6
8.8mm
h6
2
103mm
61mm
47.8mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
p6
9mm
h6
2
103mm
61mm
47.5mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
p6
9.8mm
h6
2
103mm
61mm
46.3mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
p6
10mm
h6
2
103mm
61mm
46mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
p6
10.2mm
h6
2
118mm
71mm
55.7mm
12mm
DIN 6537
0.44mm/rev
p6
10.8mm
h6
2
118mm
71mm
54.8mm
12mm
DIN 6537
0.44mm/rev
p6
11.8mm
h6
2
118mm
71mm
53.3mm
12mm
DIN 6537
0.44mm/rev
p6
12mm
h6
2
118mm
71mm
53mm
12mm
DIN 6537
0.44mm/rev
销售价 数量
 
1883.38
1883.38
1883.38
1883.38
1883.38
1883.38
1883.38
2018.69
2018.69
2018.69
2018.69
2018.69
2018.69
2018.69
2018.69
2018.69
2018.69
2018.69
2018.69
2018.69
2018.69
2244.77
2244.77
2244.77
2244.77
2244.77
2244.77
3245.79
3245.79
3245.79
3245.79
3245.79
4558.93
4558.93
4558.93
4558.93

商品详情

商品名称:整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122606
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
对于 16×D 及更深的深孔,建议加工一个导孔;而如果孔深达到 20×D 至 30×D,则必须加工导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122608 进行订购。
类型 HE:编号 122606 + 129100HE 进行订购。
技术说明

螺旋槽,带 6 条刃带和内部冷却通道。
最新一代的高效 HPC 导引钻。
140° 的钻尖角和特殊的 p6 切刃公差,可以加工出理想的导孔。导孔的同心精度和圆度都十分理想。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
技术参数
型号
W
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
有,25 bar
最大钻深
6×D
切削加工策略
HPC
涂层
DLC
顶角
140degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
属性
应用
湿,最小
适用
铜锌合金
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝,塑料
适用
玻纤增强塑料
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
碳纤增强塑料
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加