| 物料号 |
| 123595 2 |
| 123595 2,2 |
| 123595 2,3 |
| 123595 2,4 |
| 123595 2,5 |
| 123595 2,7 |
| 123595 2,8 |
| 123595 3 |
| 123595 3,2 |
| 123595 3,3 |
| 123595 3,5 |
| 123595 3,8 |
| 123595 4 |
| 123595 4,2 |
| 123595 4,5 |
| 123595 4,7 |
| 123595 4,8 |
| 123595 5 |
| 123595 5,5 |
| 123595 5,8 |
| 123595 6 |
| 123595 6,5 |
| 123595 6,8 |
| 123595 7 |
| 123595 7,5 |
| 123595 7,8 |
| 123595 8 |
| 123595 8,5 |
| 123595 8,8 |
| 123595 9 |
| 123595 9,8 |
| 123595 10 |
| 123595 10,2 |
| 123595 10,8 |
| 123595 11,8 |
| 123595 12 |
公差,公称直径 |
公称直径 DC |
刀柄公差 |
切刃数 Z |
总长度 L |
排屑槽长度 Lc |
推荐最大钻深 L2 |
柄直径 Ds |
标准 |
进给量 f,针对短切屑铝合金 |
h7
| 2mm
| h5
| 2
| 115mm
| 70mm
| 67mm
| 4mm
| 工厂标准
| 0.08mm/rev
|
h7
| 2.2mm
| h5
| 2
| 115mm
| 70mm
| 66.7mm
| 4mm
| 工厂标准
| 0.11mm/rev
|
h7
| 2.3mm
| h5
| 2
| 115mm
| 70mm
| 66.6mm
| 4mm
| 工厂标准
| 0.11mm/rev
|
h7
| 2.4mm
| h5
| 2
| 138mm
| 90mm
| 86.4mm
| 4mm
| 工厂标准
| 0.11mm/rev
|
h7
| 2.5mm
| h5
| 2
| 138mm
| 90mm
| 86.3mm
| 4mm
| 工厂标准
| 0.11mm/rev
|
h7
| 2.7mm
| h5
| 2
| 138mm
| 90mm
| 86mm
| 4mm
| 工厂标准
| 0.11mm/rev
|
h7
| 2.8mm
| h5
| 2
| 138mm
| 90mm
| 85.8mm
| 4mm
| 工厂标准
| 0.11mm/rev
|
h7
| 3mm
| h5
| 2
| 150mm
| 105mm
| 100.5mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.11mm/rev
|
h7
| 3.2mm
| h5
| 2
| 150mm
| 105mm
| 100.2mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.15mm/rev
|
h7
| 3.3mm
| h5
| 2
| 185mm
| 135mm
| 130.1mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.15mm/rev
|
h7
| 3.5mm
| h5
| 2
| 185mm
| 135mm
| 129.8mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.15mm/rev
|
h7
| 3.8mm
| h5
| 2
| 185mm
| 135mm
| 129.3mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.15mm/rev
|
h7
| 4mm
| h5
| 2
| 185mm
| 135mm
| 129mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.15mm/rev
|
h7
| 4.2mm
| h5
| 2
| 185mm
| 135mm
| 128.7mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.19mm/rev
|
h7
| 4.5mm
| h5
| 2
| 215mm
| 165mm
| 158.3mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.19mm/rev
|
h7
| 4.7mm
| 2
| 215mm
| 165mm
| 157.9mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.19mm/rev
| |
h7
| 4.8mm
| h5
| 2
| 215mm
| 165mm
| 157.8mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.19mm/rev
|
h7
| 5mm
| h5
| 2
| 215mm
| 165mm
| 157.5mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.19mm/rev
|
h7
| 5.5mm
| h5
| 2
| 230mm
| 180mm
| 171.8mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.22mm/rev
|
h7
| 5.8mm
| h5
| 2
| 230mm
| 180mm
| 171.3mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.22mm/rev
|
h7
| 6mm
| h5
| 2
| 230mm
| 180mm
| 171mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.22mm/rev
|
h7
| 6.5mm
| h5
| 2
| 280mm
| 215mm
| 205.3mm
| 8mm
| 工厂标准
| 0.26mm/rev
|
h7
| 6.8mm
| h5
| 2
| 280mm
| 230mm
| 219.8mm
| 8mm
| 工厂标准
| 0.26mm/rev
|
h7
| 7mm
| h5
| 2
| 280mm
| 230mm
| 219.5mm
| 8mm
| 工厂标准
| 0.26mm/rev
|
h7
| 7.5mm
| h5
| 2
| 280mm
| 230mm
| 218.8mm
| 8mm
| 工厂标准
| 0.26mm/rev
|
h7
| 7.8mm
| h5
| 2
| 315mm
| 265mm
| 253.3mm
| 8mm
| 工厂标准
| 0.26mm/rev
|
h7
| 8mm
| h5
| 2
| 315mm
| 265mm
| 253mm
| 8mm
| 工厂标准
| 0.26mm/rev
|
h7
| 8.5mm
| h5
| 2
| 350mm
| 295mm
| 282.3mm
| 10mm
| 工厂标准
| 0.3mm/rev
|
h7
| 8.8mm
| h5
| 2
| 380mm
| 330mm
| 316.8mm
| 10mm
| 工厂标准
| 0.3mm/rev
|
h7
| 9mm
| h5
| 2
| 380mm
| 330mm
| 316.5mm
| 10mm
| 工厂标准
| 0.3mm/rev
|
h7
| 9.8mm
| h5
| 2
| 380mm
| 330mm
| 315.3mm
| 10mm
| 工厂标准
| 0.3mm/rev
|
h7
| 10mm
| h5
| 2
| 380mm
| 330mm
| 315mm
| 10mm
| 工厂标准
| 0.3mm/rev
|
h7
| 10.2mm
| h5
| 2
| 430mm
| 380mm
| 364.7mm
| 12mm
| 工厂标准
| 0.34mm/rev
|
h7
| 10.8mm
| h5
| 2
| 430mm
| 380mm
| 363.8mm
| 12mm
| 工厂标准
| 0.34mm/rev
|
h7
| 11.8mm
| h5
| 2
| 430mm
| 380mm
| 362.3mm
| 12mm
| 工厂标准
| 0.34mm/rev
|
h7
| 12mm
| h5
| 2
| 430mm
| 380mm
| 362mm
| 12mm
| 工厂标准
| 0.34mm/rev
|
| 销售价 | 数量 |
| 4015.90 | |
| 4015.90 | |
| 4015.90 | |
| 4659.14 | |
| 4659.14 | |
| 4659.14 | |
| 4659.14 | |
| 8591.93 | |
| 8591.93 | |
| 8753.71 | |
| 8753.71 | |
| 8753.71 | |
| 8753.71 | |
| 8753.71 | |
| 8976.97 | |
| 8976.97 | |
| 8976.97 | |
| 8976.97 | |
| 9423.60 | |
| 9423.60 | |
| 9423.60 | |
| 10358.26 | |
| 10764.60 | |
| 10764.60 | |
| 10764.60 | |
| 11982.38 | |
| 11982.38 | |
| 16357.25 | |
| 17177.22 | |
| 17177.22 | |
| 17177.22 | |
| 17177.22 | |
| 21882.14 | |
| 21882.14 | |
| 21882.14 | |
| 21882.14 |