咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122380
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122380 1
122380 1,1
122380 1,2
122380 1,3
122380 1,4
122380 1,5
122380 1,6
122380 1,7
122380 1,8
122380 1,9
122380 2
122380 2,1
122380 2,2
122380 2,3
122380 2,4
122380 2,5
122380 2,6
122380 2,7
122380 2,8
122380 2,9
122380 3
122380 3,1
122380 3,2
122380 3,3
122380 3,4
122380 3,5
122380 3,7
122380 3,8
122380 3,9
122380 4
122380 4,1
122380 4,2
122380 4,3
122380 4,5
122380 4,6
122380 4,8
122380 4,9
122380 5
122380 5,1
122380 5,2
122380 5,5
122380 5,6
122380 5,7
122380 5,8
122380 6
122380 6,1
122380 6,2
122380 6,3
122380 6,4
122380 6,5
122380 6,6
122380 6,8
122380 6,9
122380 7
122380 7,8
122380 7,45
122380 8
122380 8,5
122380 9
122380 9,5
122380 9,8
122380 9,35
122380 10
122380 10,2
122380 10,3
122380 10,5
122380 10,8
122380 11
122380 11,5
122380 11,8
122380 12
122380 12,2
122380 12,5
122380 12,8
122380 13
122380 13,5
122380 13,8
122380 14
122380 15
122380 15,8
122380 16
122380 16,5
122380 17
122380 18,5
122380 19,5
122380 20
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
h7
1mm
h6
2
45mm
7mm
5.5mm
4mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
h7
1.1mm
h6
2
45mm
7mm
5.4mm
4mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
h7
1.2mm
h6
2
45mm
7mm
5.2mm
4mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
h7
1.3mm
h6
2
45mm
7mm
5.1mm
4mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
h7
1.4mm
h6
2
45mm
7mm
4.9mm
4mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
h7
1.5mm
h6
2
55mm
14mm
11.8mm
4mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
h7
1.6mm
h6
2
55mm
14mm
11.6mm
4mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
h7
1.7mm
h6
2
55mm
14mm
11.5mm
4mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
h7
1.8mm
h6
2
55mm
14mm
11.3mm
4mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
h7
1.9mm
h6
2
55mm
14mm
11.2mm
4mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
h7
2mm
h6
2
55mm
20mm
17mm
4mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
h7
2.1mm
h6
2
55mm
20mm
16.9mm
4mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
h7
2.2mm
h6
2
55mm
20mm
16.7mm
4mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
h7
2.3mm
h6
2
55mm
20mm
16.6mm
4mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
h7
2.4mm
h6
2
55mm
20mm
16.4mm
4mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
h7
2.5mm
h6
2
55mm
20mm
16.3mm
4mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
h7
2.6mm
h6
2
55mm
20mm
16.1mm
4mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
h7
2.7mm
h6
2
55mm
20mm
16mm
4mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
h7
2.8mm
h6
2
55mm
20mm
15.8mm
4mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
h7
2.9mm
h6
2
55mm
20mm
15.7mm
4mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
h7
3mm
h6
2
62mm
20mm
15.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
3.1mm
h6
2
62mm
20mm
15.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
3.2mm
h6
2
62mm
20mm
15.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
3.3mm
h6
2
62mm
20mm
15.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
3.4mm
h6
2
62mm
20mm
14.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
3.5mm
h6
2
62mm
20mm
14.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
3.7mm
h6
2
62mm
20mm
14.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
3.8mm
h6
2
66mm
24mm
18.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
3.9mm
h6
2
66mm
24mm
18.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
4mm
h6
2
66mm
24mm
18mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
4.1mm
h6
2
66mm
24mm
17.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
4.2mm
h6
2
66mm
24mm
17.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
4.3mm
h6
2
66mm
24mm
17.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
4.5mm
h6
2
66mm
24mm
17.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
4.6mm
h6
2
66mm
24mm
17.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
4.8mm
h6
2
66mm
28mm
20.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
4.9mm
h6
2
66mm
28mm
20.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
5mm
h6
2
66mm
28mm
20.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
5.1mm
h6
2
66mm
28mm
20.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
5.2mm
h6
2
66mm
28mm
20.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
5.5mm
h6
2
66mm
28mm
19.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
5.6mm
h6
2
66mm
28mm
19.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
5.7mm
h6
2
66mm
28mm
19.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
5.8mm
h6
2
66mm
28mm
19.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
6mm
h6
2
66mm
28mm
19mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
6.1mm
h6
2
79mm
34mm
24.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
6.2mm
h6
2
79mm
34mm
24.7mm
8mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
6.3mm
h6
2
79mm
34mm
24.6mm
8mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
6.4mm
h6
2
79mm
34mm
24.4mm
8mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
6.5mm
h6
2
79mm
34mm
24.3mm
8mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
6.6mm
h6
2
79mm
34mm
24.1mm
8mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
6.8mm
h6
2
79mm
34mm
23.8mm
8mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
6.9mm
h6
2
79mm
34mm
23.7mm
8mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
7mm
h6
2
79mm
34mm
23.5mm
8mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
7.8mm
h6
2
79mm
41mm
29.3mm
8mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
7.45mm
h6
2
79mm
41mm
29.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
8mm
h6
2
79mm
41mm
29mm
8mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
8.5mm
h6
2
89mm
47mm
34.3mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
9mm
h6
2
89mm
47mm
33.5mm
10mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
9.5mm
h6
2
89mm
47mm
32.8mm
10mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
9.8mm
h6
2
89mm
47mm
32.3mm
10mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
9.35mm
h6
2
89mm
47mm
33mm
10mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
10mm
h6
2
89mm
47mm
32mm
10mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
10.2mm
h6
2
102mm
55mm
39.7mm
12mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
是 是
h7 h7
10.3mm
h6
2
102mm
55mm
39.6mm
12mm
DIN 6537 K DIN 6537 K
0.15mm/rev
0.15mm/rev
h7
10.5mm
h6
2
102mm
55mm
39.3mm
12mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
10.8mm
h6
2
102mm
55mm
38.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
11mm
h6
2
102mm
55mm
38.5mm
12mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
11.5mm
h6
2
102mm
55mm
37.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
11.8mm
h6
2
102mm
55mm
37.3mm
12mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
12mm
h6
2
102mm
55mm
37mm
12mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
12.2mm
h6
2
107mm
60mm
41.7mm
14mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
12.5mm
h6
2
107mm
60mm
41.3mm
14mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
12.8mm
h6
2
107mm
60mm
40.8mm
14mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
13mm
h6
2
107mm
60mm
40.5mm
14mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
13.5mm
h6
2
107mm
60mm
39.8mm
14mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
13.8mm
h6
2
107mm
60mm
39.3mm
14mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
14mm
h6
2
107mm
60mm
39mm
14mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
15mm
h6
2
115mm
65mm
42.5mm
16mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
15.8mm
h6
2
115mm
65mm
41.3mm
16mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
16mm
h6
2
115mm
65mm
41mm
16mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
16.5mm
h6
2
123mm
73mm
48.3mm
18mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
17mm
h6
2
123mm
73mm
47.5mm
18mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
18.5mm
h6
2
131mm
79mm
51.3mm
20mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
19.5mm
h6
2
131mm
79mm
49.8mm
20mm
DIN 6537 K
0.23mm/rev
h7
20mm
h6
2
131mm
79mm
49mm
20mm
DIN 6537 K
0.23mm/rev
销售价 数量
 
1420.58
1420.58
1420.58
1420.58
1420.58
1420.58
1420.79
1420.79
1420.79
1420.79
1420.79
1420.82
1420.82
1420.82
1420.82
1420.82
1420.90
1420.90
1420.90
1420.90
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1261.40
1697.60
1697.60
1697.60
1697.60
1697.60
2002.62
1697.60
1697.60
1697.60
1697.60
1697.60
1697.60
2428.99
2428.99
2428.99
2428.99
2428.99
2428.99
3513.22
3513.22
3513.22
3513.22
3513.22
3513.22
3513.22
3513.22
5118.65
5118.65
5118.65
5118.65
5118.65
5118.65
5118.65
6847.85
6847.85
6847.85
13794.91
13794.91
15011.22
15011.22
15011.22

商品详情

商品名称:整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122380

推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
技术说明

坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构 − 确保了切削刃保持高自动定心准确度。直切削刃经轻微倒棱,具有特殊排屑槽形,使产生的切屑很短。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
样式 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同。
样式 HB:使用编号 122385 订货。
样式 HE:使用编号 122380 + 12900HE 订货。

技术参数
顶角
135degrees
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
最大钻深
4×D
内冷式
有,25 bar
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
属性
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
空气
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最小
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加