咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 40×D
商品编号
123740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123740 3
123740 4
123740 4,2
123740 4,5
123740 4,8
123740 5
123740 5,5
123740 5,8
123740 6
123740 6,5
123740 6,8
123740 7
123740 7,5
123740 7,8
123740 8
123740 8,5
123740 8,8
123740 9
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
fg6
3mm
h5
2
195mm
150mm
145.5mm
6mm
工厂标准
0.05mm/rev
fg6
4mm
h5
2
220mm
175mm
169mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
fg6
4.2mm
h5
2
245mm
200mm
193.7mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
fg6
4.5mm
h5
2
245mm
200mm
193.3mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
fg6
4.8mm
h5
2
275mm
230mm
222.8mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
fg6
5mm
h5
2
275mm
230mm
222.5mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
fg6
5.5mm
h5
2
305mm
260mm
251.8mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
fg6
5.8mm
h5
2
305mm
260mm
251.3mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
fg6
6mm
h5
2
305mm
260mm
251mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
fg6
6.5mm
h5
2
345mm
300mm
290.3mm
8mm
工厂标准
0.1mm/rev
fg6
6.8mm
h5
2
345mm
300mm
289.8mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
fg6
7mm
h5
2
345mm
300mm
289.5mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
fg6
7.5mm
h5
2
385mm
340mm
328.8mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
fg6
7.8mm
h5
2
385mm
340mm
328.3mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
fg6
8mm
h5
2
385mm
340mm
328mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
fg6
8.5mm
h5
2
430mm
380mm
367.3mm
10mm
工厂标准
0.14mm/rev
fg6
8.8mm
h5
2
430mm
380mm
366.8mm
10mm
工厂标准
0.14mm/rev
fg6
9mm
h5
2
430mm
380mm
366.5mm
10mm
工厂标准
0.14mm/rev
销售价 数量
 
11191.40
11191.40
12288.23
12288.23
13161.65
13161.65
14237.93
14238.03
14238.03
15253.39
15253.39
15253.39
16978.96
16978.96
16978.96
22099.25
22099.25
22099.25

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 40×D
商品编号:123740 9

推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
技术说明

螺旋槽,带有 4 条刃带和内部冷却液供给通道。HPC 加工领域新一代的高性能深孔钻。带有 135° 顶尖角,并且切刃公差达到 fg6,因而可以实现深孔理想的加工。同心精度高,而且孔的圆度也好。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
为了确保 40×D 和 50×D 深孔钻的过程可靠性,必须使用编号 122736 的导孔钻加工一个 6×D 的导孔,并使用编号 123691 的副导孔钻加工一个 20×D 的副导孔。
通过加工导孔可以提高加工可靠性。另见第 129/130 页。

技术参数
顶角
135degrees
切削加工策略
HPC
内冷式
有,40 巴
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
需要加工导孔
是,导孔钻和副导孔钻
最大钻深
40×D
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
属性
公差,公称直径
fg6
公称直径 DC
9mm
刀柄公差
h5
切刃数 Z
2
总长度 L
430mm
排屑槽长度 Lc
380mm
推荐最大钻深 L2
366.5mm
柄直径 Ds
10mm
标准
工厂标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.14mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加