咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
强力刀柄
商品编号
305538
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
305538 20
305538 32
夹紧直径 D1
夹钳外径 D
悬伸长度 A 尺寸
最大夹紧力
适合的钩形扳手,编号628400
20mm
52mm
105mm
1000Nm
52 / 55
32mm
73mm
105mm
4000Nm
68 / 75
销售价 数量
 
6794.63
7388.70

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:强力刀柄
商品编号:305538 32
可选附件

冷却液管,编号 309880,弹簧夹套,编号 309566 − 309570 或编号 309575 − 309576,拧紧扳手,编号 309747,用于编号 305539。
供货范围

包括夹紧螺母。
技术说明

  • 通过采用滚针轴承而降低了摩擦。
  • 用防腐涂层进行保护。
  • 防尘和防水。
  • 出色的夹紧力提升了使用寿命,改善了表面质量。

  • 定心刀具装夹带来理想的同心度精度。
  • 内部冷却液供给。

优点

工具使用寿命长。防震性能。增强型装夹螺母提高了稳定性。
应用

用于夹装带有圆柱形刀柄的刀具。
技术说明
  • 夹紧力最高 4000 Nm。

技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
切削加工策略
HPC
内冷式
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69893 -
型式
A
固定器
HSK-A 100
径向跳动精度
≤ 5µm
属性
夹紧直径 D1
32mm
夹钳外径 D
73mm
悬伸长度 A 尺寸
105mm
最大夹紧力
4000Nm
适合的钩形扳手,编号628400
68 / 75
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加