咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压膨胀夹头 短型,细长
商品编号
307525
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307525 6
307525 8
307525 10
307525 12
307525 16
307525 20
307525 25
307525 32
L3
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
螺纹 M
调整行程 V
配套适用的缩径套
24mm
50mm
6mm
75mm
26mm
M5
10mm
24mm
50mm
8mm
75mm
28mm
M6
10mm
32mm
50mm
10mm
90mm
30mm
M8×1
10mm
40mm
50mm
12mm
95mm
32mm
M10×1
10mm
302135; 302140
45mm
50mm
16mm
100mm
38mm
M12×1
10mm
48mm
50mm
20mm
105mm
42mm
M16×1
10mm
302155; 302160; 302165
62mm
63mm
25mm
110mm
57mm
M16×1
10mm
60mm
67mm
32mm
110mm
63mm
M16×1
10mm
302175; 302180
销售价 数量
 
11453.11
11453.11
11453.11
11453.11
11453.11
11453.11
11453.11
11453.11

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:液压膨胀夹头 短型,细长
商品编号:307525 8

应用

  • 高切削效率(勿进行超重型切削)。


  • 用于钻孔,铰孔和精铣。


可选附件

中间衬套编号 302135 − 302180,冷却液管编号 309880,套筒扳手编号 309890,圆柱清洁棒编号 343720。
用于直接装夹或在使用变径套情况下使用的 WTE 止动螺栓请详询。
技术说明

  • 轴向长度可调节,调节范围 10 mm。

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。


提示

A 尺寸 = 200 mm 可按需提供!

技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
HSK-A 100
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
切削加工策略
HSC
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 DIN 69882-7 -
内冷式
有,最高 80 bar
型式
A
属性
L3
24mm
外径 D
50mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
75mm
直径 D2
28mm
螺纹 M
M6
调整行程 V
10mm
配套适用的缩径套
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加