咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高压台虎钳,无转盘
商品编号
362250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362250 100
362250 125
362250 160
L4
主体高度 c
卡爪宽度
卡爪高度 C
压板高度 G −0.05
夹紧力
夹紧范围 b I
夹紧范围 b II
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
419mm - 581mm
87mm
100mm
32mm
53.5mm
30kN
0mm - 82mm
78mm - 162mm
18kg
HD-Allmatic
507mm - 709mm
120mm
125mm
40mm
78mm
40kN
0mm - 102mm
98mm - 202mm
30kg
HD-Allmatic
613mm - 915mm
137mm
160mm
50mm
85mm
60kN
0mm - 152mm
147mm - 302mm
60kg
HD-Allmatic
销售价 数量
 
44948.48
49800.59
61133.27

商品详情

商品名称:高压台虎钳,无转盘
商品编号:362250 160
技术说明

  • 基体带有纵槽和横槽,可以实现虎钳在纵向以及横向上精确且快速的对齐

  • 高品质球墨铸铁,工件夹持面经过硬化与研磨,导轨经过研磨处理。

  • 免维护高压主轴,通过耐磨、纯机械运行的增力器可保持压力恒定。

  • 可预选所需的夹紧力:处于位置 0 时无夹紧力。疲劳测试显示,增力器可承受 1 百万个工作行程而不受损伤。

  • 夹紧力无衰减。采用 2 个位于精密加工凹槽内的松动配合螺母,可实现台虎钳快速对齐。

  • 可更换式卡爪,经过硬化及研磨处理(带纵向和横向槽纹)。

  • 高度公差 − 0.03 mm。

供货范围

配有 4 个夹钳,1 对带有槽纹的卡爪,手摇曲柄。
应用

  • 可在极高的切削力和进给刀条件下实现无振动且绝对可靠的夹紧效果。

  • 相同的支承高度便于使用多个台虎钳并排工作。

  • 采用手摇曲柄夹紧。只需很小的力,主轴最多旋转 2 圈便可实现很高的夹紧力。

属性
L4
613mm - 915mm
主体高度 c
137mm
卡爪宽度
160mm
卡爪高度 C
50mm
压板高度 G −0.05
85mm
夹紧力
60kN
夹紧范围 b I
0mm - 152mm
夹紧范围 b II
147mm - 302mm
重量
60kg
颜色代码,针对配套适用的配件
HD-Allmatic
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加