咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重载快速肘夹
商品编号
376720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376720 3
376720 5
376720 7
压紧螺栓
型号
夹紧力 P(推力和拉力)
夹紧行程
孔直径 d
孔距 e
孔距 f
孔距 g
总长度 L
总高度 H
至螺栓中心的装夹高度
M8×35mm
6842
4000N
32mm
6.5mm
41mm
44mm
36mm
309mm
116mm
30mm
M12×50mm
6842
10000N
40mm
8.5mm
41mm
50mm
41mm
380mm
137.5mm
38mm
M12×50mm
6842
25000N
50mm
11mm
70mm
65mm
57mm
460mm
179mm
55mm
销售价 数量
 
789.65
1235.21
2512.40

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:重载快速肘夹
商品编号:376720 7
应用

  • 在批量生产中用于快速夹紧 / 张开。
  • 作为压紧式和拉紧式夹爪。
  • 安装于特殊夹紧装置上。
  • 用于在钻孔、铰孔、研磨、折弯、焊接、安装等过程中装夹工件。

技术说明

  • 非常坚固的设计,带有推杆导向装置。
  • 推杆和手柄保持同步。
  • 基体采用可锻铸铁。
  • 手柄部件和推杆采用经过镀锌和钝化处理的调质钢。
  • 经过调质处理的压紧螺栓。

属性
压紧螺栓
M12×50mm
型号
6842
夹紧力 P(推力和拉力)
25000N
夹紧行程
50mm
孔直径 d
11mm
孔距 e
70mm
孔距 f
65mm
孔距 g
57mm
总长度 L
460mm
总高度 H
179mm
至螺栓中心的装夹高度
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加