咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用夹垫套装,配有木盒
商品编号
372400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用夹垫套装,配有木盒
商品编号:372400
型号:6500H
产品类别:夹紧元件

更多参数>>

技术说明

阶梯型啮 4 合齿。成对使用。垫片可以分别配合夹块,编号 372000 使用。
支架高度从 22 至 208 mm。
材料

调质钢,经喷漆处理。
供货范围

编号 372200 4 对规格尺寸 1,4 对规格尺寸 2,2 对规格尺寸 3,配有木盒。
材料
调质钢,经喷漆处理。

供货范围
编号 372200 4 对规格尺寸 1,4 对规格尺寸 2,2 对规格尺寸 3,配有木盒。

技术说明
阶梯型啮 4 合齿。成对使用。垫片可以分别配合夹块,编号 372000 使用。
支架高度从 22 至 208 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加