咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
U 形压板斜边
商品编号
371600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
槽口宽度×整体长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
371600 7X60
371600 9X80
371600 11X100
371600 14X125
371600 14X160
371600 14X200
371600 18X160
371600 18X200
371600 18X250
371600 22X200
371600 22X250
371600 22X315
371600 26X200
371600 26X250
371600 26X315
371600 33X250
371600 33X315
371600 33X400
371600 40X400
371600 43X600
型号
宽度
总长度
槽口宽度
适用于夹紧螺栓
高度
6315B
19mm
60mm
7mm
M6
12mm
6315B
25mm
80mm
9mm
M8
15mm
6315B
31mm
100mm
11mm
M10
20mm
6315B
38mm
125mm
14mm
M12;M14
25mm
6315B
38mm
160mm
14mm
M12;M14
25mm
6315B
38mm
200mm
14mm
M12;M14
25mm
6315B
48mm
160mm
18mm
M16;M18
30mm
6315B
48mm
200mm
18mm
M16;M18
30mm
6315B
48mm
250mm
18mm
M16;M18
40mm
6315B
52mm
200mm
22mm
M20;M22
40mm
6315B
62mm
250mm
22mm
M20;M22
40mm
6315B
62mm
315mm
22mm
M20;M22
40mm
6315B
66mm
200mm
26mm
M24
40mm
6315B
66mm
250mm
26mm
M24
40mm
6315B
66mm
315mm
26mm
M24
40mm
6315B
74mm
250mm
33mm
M30
50mm
6315B
74mm
315mm
33mm
M30
50mm
6315B
74mm
400mm
33mm
M30
50mm
6315B
100mm
400mm
40mm
M36
60mm
6315B
123mm
600mm
43mm
M36; M42
80mm
销售价 数量
 
110.78
111.99
131.77
149.74
171.45
224.60
212.83
259.90
350.29
324.22
433.18
563.12
398.47
464.11
670.76
688.11
784.68
1049.55
2042.11
3960.44

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:U 形压板斜边
商品编号:371600 9X80
材料

调质钢,经喷漆处理。
技术参数
标准
DIN 6315 B
属性
型号
6315B
宽度
25mm
总长度
80mm
槽口宽度
9mm
适用于夹紧螺栓
M8
高度
15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加