咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速肘夹 带直角底座
商品编号
376710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376710 0
376710 1
376710 2
376710 3
376710 5
压紧螺栓
型号
夹紧力 P(推力和拉力)
夹紧行程
夹钳上的端面螺纹
孔直径 d
孔距 f
弯角底座宽度 K
总长度 L
总高度 H
至螺栓中心的装夹高度
M4×20mm
6841J
800N
16mm
M 10×1mm
4.5mm
16mm
25mm
140.5mm
49.3mm
12mm
M4×20mm
6841J
1000N
20mm
M12×1,5mm
4.5mm
16mm - 19.5mm
30mm
185mm
60.5mm
15mm
M6×25mm
6841J
2000N
26mm
M16×1.5mm
5.6mm
31.8mm - 36mm
50mm
244mm
85.5mm
20mm
M8×35mm
6841J
2500N
32mm
M 20×1.5mm
6.5mm
29.5mm - 42.5mm
60mm
302.5mm
108mm
25mm
M12×50mm
6841J
4500N
40mm
M24×1,5mm
8.5mm
29mm - 46mm
65mm
379.5mm
129.5mm
30mm
销售价 数量
 
537.15
554.50
591.64
670.76
1027.24

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:快速肘夹 带直角底座
商品编号:376710 5
提示

  • 规格尺寸 0 和 3 也可提供不锈钢款式!
  • 直角底座稳固,参见编号 376730。

技术说明

带有肘杆曲柄传动。自锁机械装置可以防止误操作。
  • 不锈钢铆钉,轴承位置涂有润滑脂。
  • 带有长型推杆导向装置。
  • 手柄可翻转至任意角度。
  • 带经过调质和电镀处理的压紧螺栓。
  • 可拆卸的倾斜底座,能够安装到金属板壁上。

  • 带经过调质和镀锌处理的压紧螺栓。
  • 可拆卸的倾斜底座,能够安装到金属板壁上。

可选附件

角形底座,编号 376730。
应用

用于特殊夹具的安装以及在钻孔,铰孔,研磨,折弯,焊接及安装等过程中的工件夹紧。
属性
压紧螺栓
M12×50mm
型号
6841J
夹紧力 P(推力和拉力)
4500N
夹紧行程
40mm
夹钳上的端面螺纹
M24×1,5mm
孔直径 d
8.5mm
孔距 f
29mm - 46mm
弯角底座宽度 K
65mm
总长度 L
379.5mm
总高度 H
129.5mm
至螺栓中心的装夹高度
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加