咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支架底座
商品编号
442120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
442120 0
442120 1
442120 2
442120 F
442120 K1,7
442120 K3
442120 S
442120 V
宽度
张开宽度
接口螺纹位置
磁力
规格
连接螺纹
长度
高度
50mm
中心
800N
可开关磁铁
M8
60mm
55mm
50mm
中心
1000N
可开关磁铁
M8
75mm
55mm
50mm
中心
1300N
可开关磁铁
M10×1.25
120mm
55mm
50mm
各种附件
1000N
通用磁铁
M6 / M8 / M10 / M10×1.25 / M12
75mm
55mm
45mm
各种附件
端子 1.7 英寸
M6 / M8 / 1/4 英寸 / 3/8 英寸
75mm
中心
端子 3 英寸
M8
30mm
中心
320N
带开关底座
M5
40mm
35mm
100mm
旁边
350N
真空台座
M8
100mm
26mm
销售价 数量
 
226.37
426.22
627.61
639.98
592.05
298.11
191.74
575.06

商品详情

商品名称:支架底座
商品编号:442120 S

技术说明

带有 V 形底座和转向开关的磁力支脚。磁力作用于 V 形底端和平面底端以及支脚的平面后侧。可附着在所有平面和圆柱形表面上。
适用于

关节杆,编号 442110 和 442114。

技术说明
带棱形底板的强力冲击磁铁。通过旋转手柄开关。
属性
宽度
30mm
张开宽度
接口螺纹位置
中心
磁力
320N
规格
带开关底座
连接螺纹
M5
长度
40mm
高度
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加