咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工短阶梯钻,HSS 材质 90° 117140
商品编号
117140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
117140 M3
117140 M4
117140 M5
117140 M6
117140 M8
117140 M10
⌀ D1 第 1级,带倒角 h8
⌀ D2 第 2级,带倒角 h8
凸台高度 L1 1。级
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
用于螺拴
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
3.2mm
6mm
9mm
2
66mm
28mm
6mm
M3
0.03mm/rev
4.3mm
8mm
11mm
2
79mm
37mm
8mm
M4
0.03mm/rev
5.3mm
10mm
13mm
2
89mm
43mm
10mm
M5
0.07mm/rev
6.4mm
11.5mm
15mm
2
95mm
47mm
11.5mm
M6
0.07mm/rev
8.4mm
15mm
19mm
2
111mm
56mm
15mm
M8
0.1mm/rev
10.5mm
19mm
23mm
2
127mm
64mm
19mm
M10
0.1mm/rev
销售价 数量
 
559.38
642.75
791.53
945.22
1144.82
1668.14

商品详情

商品名称:GARANT孔加工短阶梯钻,HSS 材质 90° 117140
商品编号:117140 M4
应用

特别适合配套 NC 机床,不仅定位精度高,而且定心性能好,并且特别稳定。因此,很多情况下无需进行预定心钻孔。
用于符合 DIN-ISO 273 的螺纹底孔以及符合 DIN 74 表 1 中 A 型小规格锪孔。
用于符合 ISO 2009,2010,7046,7047(DIN 963,964,965 和 966)的螺钉。
技术说明

非常坚固,在钻孔直径和锪孔直径之间具有极小的同心度公差。
技术参数
顶角
118degrees
锪孔台阶角度
90degrees
涂层
TiAlN
公差,公称直径
h8
刀具材料
HSS
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h8
标准
DIN 1897
适用的钻孔类型
适用于盲孔
属性
⌀ D1 第 1级,带倒角 h8
4.3mm
⌀ D2 第 2级,带倒角 h8
8mm
凸台高度 L1 1。级
11mm
切刃数 Z
2
总长度 L
79mm
排屑槽长度 Lc
37mm
柄直径 Ds
8mm
用于螺拴
M4
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.03mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加